Bussmann LP-CC-3 sikring introduserer en kontrollert forsinkelse mellom forekomsten av en utløsende hendelse og responsen til kretsen den beskytter. Det forhindrer unødvendig snubling eller avstengninger forårsaket av midlertidige elektriske overspenninger eller transienter.
Egenskaper:
- Bussmann LP-CC-3 sikring har en avvisningsstil for riktig montering og et melaminrør for stabilitet ved høye temperaturer.
- Denne ikke-indikerende sikringen har hylse-til-hylse endeforbindelser for stabil installasjon.
- Den har videre to elementer for å håndtere både innkoblingsstrømmer og vedvarende overstrømmer.
- Denne Klasse CC, Low-Peak-sikringen har en responstid på 12 sekunder ved 200 prosent av merkestrømmen (3A).
Kompatibelt tilbehør:
- Bussmann HPS-RR Sikringsholder: Denne panelmonterte sikringsholderen har hurtigkoblingsterminaler for enkelt å installere merkets LP-CC-3 sikring i et hvilket som helst elektrisk panel.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er avbruddsverdien til denne Bussmann-sikringen?
A. Denne Bussmann LP-CC-3-sikringen har en avbruddsverdi på 200kAIC ved 150VDC.
Sp. Hvordan kan jeg feilsøke problemer knyttet til Low-Peak-sikringer som utløses uventet?
A. Hvis en Low-Peak-sikring utløses uventet, kan det indikere et underliggende problem, for eksempel økt belastning, kortslutning eller utstyrsfeil.
Sp. Hvordan skiller en tidsforsinkelsessikring seg fra en standardsikring?
A. En standardsikring reagerer umiddelbart på overstrøm og vil gå hvis strømmen overskrider dens nominelle. Derimot introduserer en tidsforsinkelsessikring med vilje en forsinkelse i responsen, slik at den kan tolerere midlertidige overstrømmer uten å snuble.