Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN LP-CC-6-1/4 Sikring, 6.25 A, Standard, 600 V, Melaminrør | AA9FNF 1CX64

BUSSMANN LP-CC-6-1/4 sikring, 6.25 A, standard, 600 V, melaminrør

På lager
Vare: AA9FNF Modell: LP-CC-6-1/4Kryssreferanse: 1CX64
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
176NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
AC-spenningsvurdering600V
Body Materialmelamin
KroppsstilSylinderformet
KlasseKlasse CC
TilkoblingstypeFerrule End x Ferrule End
Karakter6.25A
DC-spenningsvurdering150V
Diameter13 / 32 "
Elementdual
For sikringsblokk-serienBC, BCM, C2617, C5268, CHCC, HPF, OPM-1038, OPM-NG
Funksjonelt likFerraz ATDR
Sikringsforsterker6.25
SikringsblokkdesignAvslag
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering200kA ved 600V AC, 20kA ved 150V DC
Lengde1 1 / 2 "
Mfr. SerieBussmann LP-CC, Littelfuse CCMR, Mersen ATDR
Package Antall10
Avvisning / ikke-avvisningAvslag
Responstid12 sek. @ 200 %
SpeedTidsforsinkelse
typenStrømbegrensende tidsforsinkelsessikring
Visuell indikasjonIkke indikerende
Spenningsverdier600VAC / 150VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)1.04
Skipets bredde (cm)1.04
HS kode8536100040
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

Bussmann LP-CC-6-1/4 sikring forhindrer spontan utløsning under oppstart av motor og utstyr. Denne saktegående sikringen er sammenkoblet med en indikerende sikringsblokk for å beskytte en elektrisk krets når den utsettes for store belastninger og kortslutninger i kommersielle og industrielle applikasjoner.

Egenskaper:

  • Den har en sylindrisk kropp, som sikrer en sømløs og sikker installasjon.
  • Denne tidsforsinkelsesrelésikringen er laget av melamin for elektrisk isolasjon og mekanisk styrke.
  • Den har en design med to elementer som forbedrer beskyttelsen og påliteligheten i mellomspenningskretser.
  • Denne tidsforsinkelsesrelésikringen har en tidsforsinkelseshastighet for kontrollert respons i spesifikke operasjonsscenarier.
  • Den har en avbruddsklassifisering på 200kA ved 600VAC og 20kA ved 150VDC, noe som gir robust kretsbeskyttelse mot høystrømhendelser.

Kompatibelt tilbehør:

  • Bussmann HEB-AA Sikringsholder: Denne in-line sikringsholderen er designet for å fungere sømløst med klasse CC-sikringer med klassifiseringer på opptil 30A. Det er ideelt å holde sikringer for å forhindre farer på grunn av overstrøm.
  • Bussmann CHCC3DU Sikringsblokk: Denne fingersikre sikringsblokken kan brukes med klasse CC-sikringer, og tilbyr overstrømsbeskyttelse.
  • Bussmann HPF-RR Sikringsholder: Denne sikringsholderen tilbyr panelmontering og beskytter sikringer for å forhindre overstrømsfarer.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan vedlikeholder jeg denne Bussmann LP-CC-6-1/4-sikringen?

A.

  • Undersøk med jevne mellomrom sikringsholderen, sikringskontaktene og selve sikringen for indikasjoner på skade, korrosjon eller overoppheting. Skift raskt ut eventuelle svekkede komponenter.
  • Sørg for at sikringen er nøyaktig dimensjonert. Å velge en sikring som er for liten kan utløse for tidlig feil, mens en overdimensjonert sikring kanskje ikke gir tilstrekkelig beskyttelse.
  • Oppretthold renheten til sikringsholderkontaktene, og sørg for at de forblir fri for skitt, rusk og oksidasjon.
  • Beskytt reservesikringer ved å oppbevare dem i et rent og tørt miljø.

Sp. Hvordan kan jeg finne ut om en sikring fungerer?

A. Plasser en av multimeterprobene i den ene enden av sikringen og plasser den andre sonden i motsatt ende. Hvis avlesningen på skjermen faller innenfor området 0 til 5 ohm, betyr det at sikringen er i forskriftsmessig stand uten skade.

Sp. Er det mulig å teste en strømførende sikring?

A. Plasser målerledningene på motsatte ender av sikringen. Hvis den viste spenningen er ubetydelig eller fraværende, indikerer det at sikringen fungerer som den skal. Men hvis en spenningsforskjell er tydelig (som typisk samsvarer med den totale forsyningsspenningen), peker dette på en defekt sikring.

Sp. Hvordan kan jeg velge en passende sikring for applikasjonen min?

A.

  • Vurder den vanlige driftsstrømmen.
  • Ta hensyn til spenningen under drift.
  • Ta hensyn til omgivelsestemperaturforholdene.
  • Adresser innledende startstrømmer.
  • Tenk på toppfeilstrømmen.
  • Vurder nødvendig varighet for at sikringen skal åpne.

Produktvarianter

ProduktModellSpenningsverdierKroppsstilKlasseKarakterDC-spenningsvurderingSikringsforsterkerAvbryt vurderingLengdePris
BUSSMANN LP-CC-1 Sikring, 1 A, Standard, 600 V, Melaminrør | AA9FMF 1CX41 LP-CC-1600VAC / 300VDCSylinderformetKlasse CC1A300V1200kA ved 600V AC, 20kA ved 300V DC1 1 / 2 "176NOK
BUSSMANN LP-CC-1-1/4 Sikring 1-1/4a Klasse Cc Lpcc 600vac/300vdc | AA9FMG 1CX42 LP-CC-1-1 / 4600VAC / 300VDCSylindriskeCC--1.25200kA ved 600VAC, 20kA ved 300VDC1.5 "187NOK
BUSSMANN LP-CC-1-1/8 Sikring 1-1/8a Klasse Cc Lpcc 600vac/300vdc | AA9FMH 1CX43 LP-CC-1-1 / 8600VAC / 300VDCSylindriskeCC--1.125200kA ved 600VAC, 20kA ved 300VDC1.5 "187NOK
BUSSMANN LP-CC-1-4/10 Sikring 1-4/10a Klasse Cc Lpcc 600vac/300vdc | AA9FMJ 1CX44 LP-CC-1-4 / 10600VAC / 300VDCSylindriskeCC--1-4/10200kA ved 600VAC, 20kA ved 300VDC1.5 "481NOK
BUSSMANN LP-CC-1/2 Sikring 1/2a Klasse Cc Lpcc 600vac/300vdc | AA9FMK 1CX45 LP-CC-1/2600VAC / 300VDCSylindriskeCC--1/2200kA ved 600VAC, 20kA ved 300VDC1.5 "172NOK
BUSSMANN LP-CC-10 Sikring, 10 A, Standard, 600 V, Melaminrør | AA9FML 1CX46 LP-CC-10600VAC / 150VDCSylinderformetKlasse CC10A150V10200kA ved 600V AC, 20kA ved 150V DC1 1 / 2 "172NOK
BUSSMANN LP-CC-12 Sikring 12a Klasse Cc Lpcc 600vac/150vdc | AA9FMM 1CX47 LP-CC-12600VAC / 150VDCSylindriskeCC--12200kA ved 600VAC, 20kA ved 150VDC1.5 "187NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN LP-CC-6-1/4 sikring, 6.25 A, standard, 600 V, melaminrør
176NOK / enhet