Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN LP-CC-20 Sikring 20a Klasse Cc Lpcc 600vac/300vdc | AA9FMU 1CX53

BUSSMANN LP-CC-20 Sikring 20a Klasse Cc Lpcc 600vac/300vdc

På lager
Vare: AA9FMU Modell: LP-CC-20Kryssreferanse: 1CX53
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
172NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
Body Materialmelamin
KroppsstilSylindriske
KlasseCC
Diameter13 / 32 "
Elementdual
Funksjonelt likFerraz ATDR
Sikringsforsterker20
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering200kA ved 600VAC, 20kA ved 150VDC
Lengde1.5 "
Avvisning / ikke-avvisningAvslag
SpeedTidsforsinkelse
Spenningsverdier600VAC / 300VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)1.04
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)1.04
HS kode8536100040
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Klasse CC sikring designet for å beskytte små hestekrefter motorkretser fra strømstøt og kortslutning
    • Strømbegrensningsanlegg beskytter komponentene nedstrøms mot skadelige termiske og magnetiske effekter
    • Tidsforsinkelseskarakteristikk unngår uønskede sikringsåpninger forårsaket av overspenningsstrømmer og høye responshastigheter under defekte forhold

Produktvarianter

ProduktModellSpenningsverdierKroppsstilKlasseKarakterDC-spenningsvurderingSikringsforsterkerAvbryt vurderingLengdePris
BUSSMANN LP-CC-1 Sikring, 1 A, Standard, 600 V, Melaminrør | AA9FMF 1CX41 LP-CC-1600VAC / 300VDCSylinderformetKlasse CC1A300V1200kA ved 600V AC, 20kA ved 300V DC1 1 / 2 "176NOK
BUSSMANN LP-CC-1-1/4 Sikring 1-1/4a Klasse Cc Lpcc 600vac/300vdc | AA9FMG 1CX42 LP-CC-1-1 / 4600VAC / 300VDCSylindriskeCC--1.25200kA ved 600VAC, 20kA ved 300VDC1.5 "187NOK
BUSSMANN LP-CC-1-1/8 Sikring 1-1/8a Klasse Cc Lpcc 600vac/300vdc | AA9FMH 1CX43 LP-CC-1-1 / 8600VAC / 300VDCSylindriskeCC--1.125200kA ved 600VAC, 20kA ved 300VDC1.5 "187NOK
BUSSMANN LP-CC-1-4/10 Sikring 1-4/10a Klasse Cc Lpcc 600vac/300vdc | AA9FMJ 1CX44 LP-CC-1-4 / 10600VAC / 300VDCSylindriskeCC--1-4/10200kA ved 600VAC, 20kA ved 300VDC1.5 "481NOK
BUSSMANN LP-CC-1/2 Sikring 1/2a Klasse Cc Lpcc 600vac/300vdc | AA9FMK 1CX45 LP-CC-1/2600VAC / 300VDCSylindriskeCC--1/2200kA ved 600VAC, 20kA ved 300VDC1.5 "172NOK
BUSSMANN LP-CC-10 Sikring, 10 A, Standard, 600 V, Melaminrør | AA9FML 1CX46 LP-CC-10600VAC / 150VDCSylinderformetKlasse CC10A150V10200kA ved 600V AC, 20kA ved 150V DC1 1 / 2 "172NOK
BUSSMANN LP-CC-12 Sikring 12a Klasse Cc Lpcc 600vac/150vdc | AA9FMM 1CX47 LP-CC-12600VAC / 150VDCSylindriskeCC--12200kA ved 600VAC, 20kA ved 150VDC1.5 "187NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN LP-CC-20 Sikring 20a Klasse Cc Lpcc 600vac/300vdc
172NOK / enhet