CHICAGO-LATROBE Stil 150T høyhastighets stålborbor, konvensjonelt punkt


filtre
Skjæreretning: Høyre hånd , Bli ferdig: TiN belagt , Karakter: Generelt formål , Listenummer: 150T , Materiale: High Speed ​​Steel , Punktvinkel: 118 Degrees , Punkttype: Konvensjonelt punkt
StilModellDesimal ekvivalentDimensjonstypeFløytelengdeTotal lengdeShank Dia.StørrelsePris (eks. mva)
A
70204
0.062 "Brøkdel tommer7 / 8 "1.875 "1 / 16 "1 / 16 "50NOK
A
70152
0.063 "Ledningsstørrelse7 / 8 "1.875 "0.063 "#5246NOK
A
70151
0.067 "Ledningsstørrelse1"2"0.067 "#5150NOK
A
70150
0.07 "Ledningsstørrelse1"2"0.07 "#5050NOK
A
70149
0.073 "Ledningsstørrelse1"2"0.073 "#4950NOK
A
70148
0.076 "Ledningsstørrelse1"2"0.076 "#4850NOK
A
70147
0.078 "Ledningsstørrelse1"2"0.078 "#4750NOK
A
70205
0.078 "Brøkdel tommer1"2"5 / 64 "5 / 64 "50NOK
A
70146
0.081 "Ledningsstørrelse1.125 "2.125 "0.081 "#4650NOK
A
70145
0.082 "Ledningsstørrelse1.125 "2.125 "0.082 "#4550NOK
A
70144
0.086 "Ledningsstørrelse1.125 "2.125 "0.086 "#4450NOK
A
70143
0.089 "Ledningsstørrelse1.25 "2.25 "0.089 "#4350NOK
A
70206
0.093 "Brøkdel tommer1.25 "2.25 "3 / 32 "3 / 32 "52NOK
A
70142
0.093 "Ledningsstørrelse1.25 "2.25 "0.093 "#4250NOK
A
70141
0.096 "Ledningsstørrelse1.375 "2.375 "0.096 "#4150NOK
A
70140
0.098 "Ledningsstørrelse1.375 "2.375 "0.098 "#4050NOK
A
70139
0.099 "Ledningsstørrelse1.375 "2.375 "0.099 "#3950NOK
A
70135
0.11 "Ledningsstørrelse1.5 "2.625 "0.11 "#3550NOK
A
70131
0.12 "Ledningsstørrelse1.625 "2.75 "0.120 "#3150NOK
A
70209
0.14 "Brøkdel tommer1.75 "2.875 "9 / 64 "9 / 64 "59NOK
A
70128
0.14 "Ledningsstørrelse1.75 "2.875 "0.14 "#2853NOK
A
70115
0.18 "Ledningsstørrelse2.187 "3.375 "0.18 "#1568NOK
A
70225
0.39 "Brøkdel tommer3.75 "5.125 "25 / 64 "25 / 64 "275NOK
A
70138
0.101 "Ledningsstørrelse1.437 "2.5 "0.101 "#3850NOK
A
70137
0.104 "Ledningsstørrelse1.437 "2.5 "0.104 "#3750NOK
A
70136
0.106 "Ledningsstørrelse1.437 "2.5 "0.106 "#3650NOK
A
70207
0.109 "Brøkdel tommer1.5 "2.625 "7 / 64 "7 / 64 "54NOK
A
70134
0.111 "Ledningsstørrelse1.5 "2.625 "0.111 "#3450NOK
A
70133
0.113 "Ledningsstørrelse1.5 "2.625 "0.113 "#3350NOK
A
70132
0.116 "Ledningsstørrelse1.625 "2.75 "0.116 "#3250NOK
A
70208
0.125 "Brøkdel tommer1.625 "2.75 "1 / 8 "1 / 8 "55NOK
A
70130
0.128 "Ledningsstørrelse1.625 "2.75 "0.128 "#3052NOK
A
70129
0.136 "Ledningsstørrelse1.75 "2.875 "0.136 "#2953NOK
A
70127
0.144 "Ledningsstørrelse1.875 "3"0.144 "#2756NOK
A
70126
0.147 "Ledningsstørrelse1.875 "3"0.147 "#2656NOK
A
70125
0.149 "Ledningsstørrelse1.875 "3"0.149 "#2556NOK
A
70124
0.152 "Ledningsstørrelse2"3.125 "0.152 "#2456NOK
A
70123
0.154 "Ledningsstørrelse2"3.125 "0.154 "#2356NOK
A
70210
0.156 "Brøkdel tommer2"3.125 "5 / 32 "5 / 32 "63NOK
A
70122
0.157 "Ledningsstørrelse2"3.125 "0.157 "#2258NOK
A
70121
0.159 "Ledningsstørrelse2.125 "3.25 "0.159 "#2158NOK
A
70120
0.161 "Ledningsstørrelse2.125 "3.25 "0.161 "#2059NOK
A
70119
0.166 "Ledningsstørrelse2.125 "3.25 "0.166 "#1961NOK
A
70118
0.169 "Ledningsstørrelse2.125 "3.25 "0.169 "#1861NOK
A
70211
0.171 "Brøkdel tommer2.125 "3.25 "11 / 64 "11 / 64 "66NOK
A
70117
0.173 "Ledningsstørrelse2.187 "3.375 "0.173 "#1768NOK
A
70116
0.177 "Ledningsstørrelse2.187 "3.375 "0.177 "#1668NOK
A
70114
0.182 "Ledningsstørrelse2.187 "3.375 "0.182 "#1468NOK
A
70113
0.185 "Ledningsstørrelse2 5 / 16 "3.5 "4.7mm#1368NOK
A
70212
0.187 "Brøkdel tommer2 15 / 16 "3.5 "3 / 16 "3 / 16 "73NOK
A
70112
0.189 "Ledningsstørrelse2 5 / 16 "3.5 "4.8mm#1273NOK
A
70111
0.191 "Ledningsstørrelse2 5 / 16 "3.5 "0.191 "#1173NOK
A
70110
0.193 "Ledningsstørrelse2.437 "3.625 "0.193 "#1078NOK
A
70109
0.196 "Ledningsstørrelse2.437 "3.625 "0.196 "#978NOK
A
70108
0.199 "Ledningsstørrelse2.437 "3.625 "0.199 "#878NOK
A
70107
0.201 "Ledningsstørrelse2.437 "3.625 "0.201 "#778NOK
A
70213
0.203 "Brøkdel tommer2.437 "3.625 "13 / 64 "13 / 64 "80NOK
A
70106
0.204 "Ledningsstørrelse2.5 "3.75 "0.204 "#687NOK
A
70105
0.205 "Ledningsstørrelse2.5 "3.75 "0.205 "#587NOK
A
70104
0.209 "Ledningsstørrelse2.5 "3.75 "0.209 "#487NOK
A
70103
0.213 "Ledningsstørrelse2.5 "3.75 "0.213 "#387NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?