Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO-LATROBE 70145 Jobber Bit #45 High Speed ​​Steel | AB3RRP 1V814

CHICAGO-LATROBE 70145 Jobber Bit #45 High Speed ​​Steel

På lager
Vare: AB3RRP Modell: 70145Kryssreferanse: 1V814
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
50NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.082 "
DimensjonstypeLedningsstørrelse
FinishTiN belagt
Fløytelengde1.125 "
KlasseGenerelt formål
Liste nummer150T
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Total lengde2.125 "
Pekevinkel118 Degrees
PunkttypeKonvensjonelt punkt
Shank Dia.0.082 "
Størrelse#45

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)0.25
HS kode8207502055
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentDimensjonstypeFløytelengdeTotal lengdeShank Dia.StørrelsePris
CHICAGO-LATROBE 70101 Jobber Bit #1 High Speed ​​Steel | AB3RPQ 1V719 701010.228 "Ledningsstørrelse2.625 "3.875 "0.228 "#187NOK
CHICAGO-LATROBE 70102 Jobber Bit #2 High Speed ​​Steel | AB3RPR 1V721 701020.221 "Ledningsstørrelse2.625 "3.875 "0.221 "#287NOK
CHICAGO-LATROBE 70103 Jobber Bit #3 High Speed ​​Steel | AB3RPT 1V723 701030.213 "Ledningsstørrelse2.5 "3.75 "0.213 "#387NOK
CHICAGO-LATROBE 70104 Jobber Bit #4 High Speed ​​Steel | AB3RPU 1V725 701040.209 "Ledningsstørrelse2.5 "3.75 "0.209 "#487NOK
CHICAGO-LATROBE 70105 Jobber Bit #5 High Speed ​​Steel | AB3RPV 1V727 701050.205 "Ledningsstørrelse2.5 "3.75 "0.205 "#587NOK
CHICAGO-LATROBE 70106 Jobber Bit #6 High Speed ​​Steel | AB3RPW 1V729 701060.204 "Ledningsstørrelse2.5 "3.75 "0.204 "#687NOK
CHICAGO-LATROBE 70107 Jobber Bit #7 High Speed ​​Steel | AB3RPX 1V731 701070.201 "Ledningsstørrelse2.437 "3.625 "0.201 "#778NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO-LATROBE 70145 Jobber Bit #45 High Speed ​​Steel
50NOK / enhet