A Caster Brake Inkludert: Nei , Caster Load Rating Range: Over 6000 lb. , Caster-produktgruppe: Svinghjul , Caster Temp. Tilgjengelig rekkevidde: Ja , hjultype: Sving , Utvidet kundeemne: Nei , Rammefinish: Rød emalje , Rammemateriale: Smidd stål , Innvendig bolthullavstand: 3-7/8 x 5-3/4" , Låsetype: Ingen lås inkludert , Monteringsbolt Dia.: 1 / 2 " , Utvendig bolthullavstand: 5-1/8 x 6-1/4" , Platestørrelse: 6-1/2 x 7-1/2" , Platetykkelse: 0.5 " , Platetype: A , Raceway: Herdet presisjonsrulle , Svingradius: 0" , Hjulbredde: 3"