HAMILTON S-EPSD-63FST Svingbare platehjul 10000 Lb 6 tommers diameter | AE7XAQ 6AZN1

HAMILTON S-EPSD-63FST svingbare platehjul 10000 Lb 6 tommers diameter

På lager
Vare: AE7XAQ Modell: S-EPSD-63FSTKryssref: 6AZN1

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 626 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDreieplatehjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastningOver 6000 lb.
Caster ProduktgruppeSvinghjul
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulSving
HjulmaterialeSmidd stål
KjernefargeSølv
KjernematerialeSmidd stål
durometer179 BHN
Utvidet kundeemneNei
Ramme FinishRød emalje
RammematerialeSmidd stål
HullmønsterA
Innvendig avstand på bolthull3-7/8 x 5-3/4"
Lastevurdering10,000 lb.
Lås TypeIngen lås inkludert
Monteringsbolt Dia.1 / 2 "
Ikke-merkingNei
Utenfor bolthullavstand5-1/8 x 6-1/4"
Total høyde8.5 "
Plate Størrelse6-1/2 x 7-1/2"
Tykke tykkelse0.5 "
plate TypeA
race måteHerdet presisjonsrulle
ErstatningshjulMfr. Nr. W-630-FST-1-1 / 4
Svingradius0"
Temp. Område-40 grader til 250 grader F
HjullagerPresisjons konisk vals
HjulfargeFjern
Hjuldiameter6"
HjulmaterialeSmidd stål
Hjulbredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.62
Skipets høyde (cm)21.59
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8302200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellErstatningshjulHjulmaterialeKjernefargeTemp. OmrådeHjullagerHjulfargeHjuldiameterHjulmaterialePris
HAMILTON S-EPSD-83FST Svingbare platehjul 10000 Lb 8 tommers diameter | AE7XAR 6AZN3 S-EPSD-83FSTMfr. Nr. W-830-FST-1-1 / 4Smidd stålSølv-40 grader til 250 grader FPresisjons konisk valsFjern8"Smidd stål7 835 NOK
HAMILTON S-EPSD-83NYB Svingbare platehjul 6500 Lb 8 tommers diameter | AE7XAT 6AZN4 S-EPSD-83NYBMfr. Nr. W-830-NYB-1nylonSvart-30 grader til 200 grader FForseglet presisjonskuleGrå8"nylon8 549 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAMILTON S-EPSD-63FST svingbare platehjul 10000 Lb 6 tommers diameter
7 626 NOK / enhet