HAMILTON S-EPSD-83NYB Svingbare platehjul 6500 Lb 8 tommers diameter | AE7XAT 6AZN4

HAMILTON S-EPSD-83NYB Svingbare platehjul 6500 Lb 8 tommers diameter

På lager
Vare: AE7XAT Modell: S-EPSD-83NYBKryssref: 6AZN4

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 549 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDreieplatehjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastningOver 6000 lb.
Caster ProduktgruppeSvinghjul
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulSving
Hjulmaterialenylon
KjernefargeSvart
Kjernematerialenylon
durometer85 Shore D
Utvidet kundeemneNei
Ramme FinishRød emalje
RammematerialeSmidd stål
HullmønsterA
Innvendig avstand på bolthull3-7/8 x 5-3/4"
Lastevurdering6500 lb.
Lås TypeIngen lås inkludert
Monteringsbolt Dia.1 / 2 "
Ikke-merkingJa
Utenfor bolthullavstand5-1/8 x 6-1/4"
Total høyde10.5 "
Plate Størrelse6-1/2 x 7-1/2"
Tykke tykkelse0.5 "
plate TypeA
race måteHerdet presisjonsrulle
ErstatningshjulMfr. Nr. W-830-NYB-1
Svingradius0"
Temp. Område-30 grader til 200 grader F
HjullagerForseglet presisjonskule
HjulfargeGrå
Hjuldiameter8"
Hjulmaterialenylon
Hjulbredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.42
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)8.26
HS kode8302200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellErstatningshjulHjulmaterialeKjernefargeTemp. OmrådeHjullagerHjulfargeHjuldiameterHjulmaterialePris
HAMILTON S-EPSD-63FST Svingbare platehjul 10000 Lb 6 tommers diameter | AE7XAQ 6AZN1 S-EPSD-63FSTMfr. Nr. W-630-FST-1-1 / 4Smidd stålSølv-40 grader til 250 grader FPresisjons konisk valsFjern6"Smidd stål7 626 NOK
HAMILTON S-EPSD-83FST Svingbare platehjul 10000 Lb 8 tommers diameter | AE7XAR 6AZN3 S-EPSD-83FSTMfr. Nr. W-830-FST-1-1 / 4Smidd stålSølv-40 grader til 250 grader FPresisjons konisk valsFjern8"Smidd stål7 835 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAMILTON S-EPSD-83NYB Svingbare platehjul 6500 Lb 8 tommers diameter
8 549 NOK / enhet