PARKER Reservoarpust, 1 tommers NPT-inntak


filtre
Filtrer media: Silisiumkrem , Maks. Press: 5 psi , NPT-innløp: 1" , Driftstemperatur: -20 til 250 F , Utvendig Dia.: 4" , Type: Hydraulisk
StilModellKroppslengdePris (eks. mva)
A
934330T
5"1 428 NOK
A
934331T
7"1 544 NOK
A
934332T
9"1 893 NOK

Reservoarpust, 1 tommers NPT-inntak

Parker- og tørkeventiler anbefales for bruk i hydrauliske systemer som opplever høy luftfuktighet og temperatursvingninger. Disse reservoarventilatorene er designet for å fjerne fuktighet fra omgivelsesluften og består av farget silikagel-tørkemiddel som endrer farge når det oppstår behov for å skifte de inaktive filtrene. De har et kopolymer-polypropylen-deksel og hette for å sikre henholdsvis støtdemping og motstand mot spenningssprekker. For å fjerne luftbårne forurensninger og beskytte filterputene mot ytre skader, er disse enhetene utstyrt med skumputer som kan brukes ved temperaturer fra -20 til 250 grader F. Velg fra et bredt utvalg av disse hydrauliske reservoarventilatorene, tilgjengelig i kroppslengder på 5, 7 og 9 tommer på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?