Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 934332T Triceptor Reservoir Breather, 5 PSI, 1 tommers NPT-inntak | AC2WKM 2NMT2

PARKER 934332T Triceptor Reservoir Breather, 5 PSI, 1 tommers NPT-inntak

På lager
Vare: AC2WKM Modell: 934332TKryssreferanse: 2NMT2
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
1 893 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReservoarpuste
Kroppslengde9"
Effektivitet98.7% @ 3 mikron
Filter MediaSilisiumkrem
Maks. Press5 psi
NPT-innløp1"
Drifts Temp.-20 til 250 F
Utenfor Dia.4"
typenHydraulisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1925
Skipets høyde (cm)27.43
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Utstyr som girkasser, pumper og reservoarer må "puste" når luften i headspace utvides og trekker seg sammen på grunn av temperatur- og oljenivåendringer. Når utstyret puster, trekkes skitt / rusk / fuktighet inn, som forurenser smøremidlet og til slutt skader utstyret. Parker 934332T TriCeptor-ventilator er en flerlagsenhet installert på maskiner for å holde to kritiske forurensninger ute - fuktighet og støvpartikler.

Egenskaper:

  • Forhindrer fuktighet i å komme inn i hydrauliske systemer gjennom den innkommende lufttilførselen
  • Har klargjort kopolymer, polypropylenhus for å gi ekstra støtdemping og forbedret holdbarhet
  • Leveres med spesialdesignede filterputer og har en effektivitet på 98.7 % @ 3 mikron for å fjerne faste forurensninger og frigjøre dem når luften strømmer i motsatt retning
  • Har silikagelfiltermedier for å fjerne forurensninger og skumputer for å beskytte mot ytre skader
  • Brukes til å erstatte ikke-aktive eksisterende filtre og kan byttes ut når tørkemiddelfargen endres fra blå til rosa
  • Beskytter mot høye temperatursvingninger og fuktighet
  • Reduserer den relative luftfuktigheten i hodet til så lavt som 20 %
  • Utmerket ytelse i miljøer med høy luftfuktighet (>40 % RF).

Kompatibelt tilbehør:

Ofte stilte spørsmål:

Spørsmål. Hvor lenge varer puster med tørkemiddel?

A. De kan vare i tre til seks måneder, hvis de har riktig størrelse.

Produktvarianter

ProduktModellKroppslengdePris
PARKER 934330T Hydraulisk tank tørkeluftluft, 5 psi Maks. Trykk | AC2WKK 2NMR9 934330T5"1 428 NOK
PARKER 934331T Reservoarventilator, 1 tomme Npt, 7 tommers lengde | AC2WKL 2NMT1 934331T7"1 544 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 934332T Triceptor Reservoir Breather, 5 PSI, 1 tommers NPT-inntak
1 893 NOK / enhet