BURNDY Smale tungetønnes kompresjonslokk, 1 hull


filtre
Tønne lengde: Kort , Kroppsmateriale: Kobber , Koblingstype: Rett tønne , Materiale: Kobber , Monter: Bolt , Type: Kommersiell, 600V til 35KV
StilModellStud størrelseKabelstørrelseKabelstørrelseskodeStilBreddeFargekodeDie kodeHolesenteret til sluttPris (eks. mva)
A
YA6CLNT6
# 6 "6AWG6AWGstandard0.3 "Blå70.19 "190NOK
B
YA8CLNT6
# 6 "8AWG8AWGSmal0.29 "Rød490.19 "173NOK
C
YA2CLNT14
1 / 4 "2AWG2AWGSmal0.5 "brun100.25 "191NOK
D
YA1CLNT14
1 / 4 "1AWG1AWGSmal0.5 "Grønn110.25 "236NOK
E
YA28LNT38
3 / 8 "4/0 AWG4/0 AWGSmal0.76 "Purple150.41 "341NOK
F
YA31LNT38
3 / 8 "350 kcmil350 kcmilSmal0.96 "Rød180.41 "512NOK
G
YA26LNT516
5 / 16 "2/0 AWG2/0 AWGSmal0.62 "Svart130.33 "239NOK

Smale tungetønnes kompresjonslokk, 1 hull

Burndy kompresjonstapper med en smal tunge-design gjør at terminalen passer inn i trange rom og tåler strømstøt, ekstreme temperaturer, korrosjon og vibrasjoner. Disse enhetene er CSA-sertifisert og UL-listet og har kobberkonstruksjon med høy ledningsevne med elektro-tinnbelegg for å motstå overoppheting og korrosjon. De kommer med fargekodede endestykker for enkel identifikasjon og forenkler en pålitelig tilkobling. Disse enhetene er tilgjengelige i bredder fra 0.29 til 0.96 tommer Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?