Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BURNDY YA28LNT38 1 hull smal tunge Standard fat Cu Lug | AB6XGZ 22P097

BURNDY YA28LNT38 1 hull smal tunge Standard fat Cu Lug

På lager
Vare: AB6XGZ Modell: YA28LNT38Kryssreferanse: 22P097
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
341NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEtt hulls smal tunge Standard fat CU Lug
Tønne lengdeKort
Body MaterialKobber
Kabelstørrelse4/0 AWG
Kabelstørrelseskode4/0 AWG
FargekodePurple
Connector TypeRett tønne
Die kode15
Holesenteret til slutt0.41 "
Lengde2.67 "
MaterialeKobber
MonterBolt
KikkhullJa
TallerkenmaterialeElektrotinn
Stud størrelse3 / 8 "
StilSmal
typenKommersiell, 600V til 35KV
Bredde0.76 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode8535908020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStud størrelseKabelstørrelseKabelstørrelseskodeStilBreddeFargekodeDie kodeHolesenteret til sluttPris
BURNDY YA6CLNT6 1 hull smal tunge Standard fat Cu Lug | AB6XGM 22P084 YA6CLNT6# 6 "6AWG6AWGstandard0.3 "Blå70.19 "190NOK
BURNDY YA8CLNT6 1 hull smal tunge Standard fat Cu Lug | AB6XGQ 22P088 YA8CLNT6# 6 "8AWG8AWGSmal0.29 "Rød490.19 "180NOK
BURNDY YA26LNT516 1 hull smal tunge Standard fat Cu Lug | AB6XGR 22P089 YA26LNT5165 / 16 "2/0 AWG2/0 AWGSmal0.62 "Svart130.33 "239NOK
BURNDY YA1CLNT14 1 hull smal tunge Standard fat Cu Lug | AB6XGX 22P095 YA1CLNT141 / 4 "1AWG1AWGSmal0.5 "Grønn110.25 "237NOK
BURNDY YA2CLNT14 1 hull smal tunge Standard fat Cu Lug | AB6XGY 22P096 YA2CLNT141 / 4 "2AWG2AWGSmal0.5 "brun100.25 "191NOK
BURNDY YA31LNT38 1 hull smal tunge Standard fat Cu Lug | AB6XHA 22P098 YA31LNT383 / 8 "350 kcmil350 kcmilSmal0.96 "Rød180.41 "512NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BURNDY YA28LNT38 1 hull smal tunge Standard fat Cu Lug
341NOK / enhet