Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 934330T Hydraulisk tank tørkeluftluft, 5 psi Maks. Trykk | AC2WKK 2NMR9

PARKER 934330T Hydraulisk tank tørkeluftluft, 5 psi Maks. Press

På lager
Vare: AC2WKK Modell: 934330TKryssreferanse: 2NMR9
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
1 428 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReservoarpuste
Kroppslengde5"
Effektivitet98.7% @ 3 mikron
Filter MediaSilisiumkrem
Maks. Press5 psi
NPT-innløp1"
Drifts Temp.-20 til 250 F
Utenfor Dia.4"
typenHydraulisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5715
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Parker 934330T hydraulisk tank tørkemiddelventilator er en engangsreservoarlufter som brukes i hydrauliske systemer som opplever høy luftfuktighet og temperatursvingninger. Den kan legges til eksisterende hydraulikksystemer for å fjerne fuktighet fra innkommende luft. Denne lufteventilen er ideell for girkasser, transformatorer og utstyr for prosessering av papir og masse.

Egenskaper:

  • Parker 934330T hydraulisk tank tørkemiddellufter absorberer fuktighet fra luften når den kommer inn i en hydraulisk tank / reservoar / container / andre komponenter.
  • Den har filterputer for fjerning av forurensninger og skumputer for å holde de fjernede materialene på plass.
  • Denne pusteventilen har forbedrede tetninger for å eliminere sjansene for strømningsbypass.
  • Den har polypropylen-deksel for utmerket støtdemping.
  • Denne pusten er utstyrt med et polyesterfilter for å redusere luftforurensning til 3 mikron absolutt.
  • Den kuppelformede hetten står for bedre avrenning.
  • Denne tørkemiddelpusten har skumputer i bunnen for å absorbere oljer og tåke.
  • Den har 8 luftinntak for å gi en jevn luftstrøm inn og ut av TriCeptor.
  • Denne pusten har et integrert nylonstandrør for å gi vibrasjonsmotstand.
  • Den har polypropylenhus for å gi støtdemping.
  • Denne pustens utvendige ribber gir et grep for enkel installasjon.
  • Den har et gjenget monteringssystem i bunnen for enkelt å skifte ut luftehetten med en multi-fit tilkobling.

Kompatibelt tilbehør:

  • Parker feltadapter: Disse monteringsadaptere er ideelle for å koble lufteluften til hydrauliske tanker eller reservoarer.
  • Parker flensadapter: Disse adapterne er nyttige for å montere luftelufteren til reservoarer.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er driftstemperaturområdet til dette produktet?

A. -20 til 200 grader Fahrenheit.

Q. Når bør filteret skiftes?

A. Filteret bør skiftes når tørkemiddelfargen endres fra blå til rosa.

Sp. Hva er den maksimale strømningshastigheten som denne tørkemiddelventilatoren tåler uten at det går på bekostning av effektiviteten?

A. 16 SCFM.

Produktvarianter

ProduktModellKroppslengdePris
PARKER 934331T Reservoarventilator, 1 tomme Npt, 7 tommers lengde | AC2WKL 2NMT1 934331T7"1 544 NOK
PARKER 934332T Triceptor Reservoir Breather, 5 PSI, 1 tommers NPT-inntak | AC2WKM 2NMT2 934332T9"1 893 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 934330T Hydraulisk tank tørkeluftluft, 5 psi Maks. Press
1 428 NOK / enhet