VESTIL Rette armer


filtre
Armtype: Rett , Farge: oransje , Design: enslig , Leppehøyde: 3 1 / 8 " , Materiale: Stål
StilModellArmlengdeKapasitetDybdeHøydeBrukbar lengdeBreddePris (eks. mva)
A
HSA-C-24
-2000 lbs.24 "9"-5"886NOK
B
HSA-C-30
-1500 lbs.30 "9"-5"958NOK
C
HSA-C-42
-1100 lbs.42 "9"-5"1 344 NOK
D
HSA-C-18
-2500 lbs.18 "9"-5"744NOK
E
HSA-C-36
-1200 lbs.36 "9"-5"1 287 NOK
F
HSA-C-48
-1000 lbs.48 "9"-5"1 230 NOK
G
SSA-C-12
12 "800 lbs.14.5 "7.25 "12 "2.75 "570NOK
H
SSA-C-18
18 "600 lbs.20.5 "7.25 "18 "2.75 "700NOK
I
SSA-C-24
24 "400 lbs.26.75 "7.25 "24 "2.75 "856NOK
J
SSA-C-30
30 "300 lbs.32.5 "7.25 "30 "2.75 "1 000 NOK
K
SSA-C-36
36 "200 lbs.38.5 "7.25 "36 "2.75 "1 100 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?