VESTIL HSA-C-48 Heavy Duty Cantilever rett arm, 48 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7UJU Modell: HSA-C-48

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 230 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtkragende stativarm
ArmtypeRett
Kapasitet1000 lbs.
FARGEoransje
komponenterRett arm
Dybde48 "
utformingenslig
Høyde9"
Lengde48 "
Leppe3-1 / 8 tommer
Leppehøyde3 1 / 8 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Antall våpen1
Bredde5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.4
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellArmlengdeKapasitetDybdeHøydeBrukbar lengdeBreddePris
VESTIL HSA-C-18 Heavy Duty Cantilever rett arm, 18 tommer størrelse | AG7UJN HSA-C-18-2500 lbs.18 "9"-5"744NOK
VESTIL HSA-C-24 Heavy Duty Cantilever rett arm, 24 tommer størrelse | AG7UJP HSA-C-24-2000 lbs.24 "9"-5"886NOK
VESTIL HSA-C-30 Heavy Duty Cantilever rett arm, 30 tommer størrelse | AG7UJQ HSA-C-30-1500 lbs.30 "9"-5"958NOK
VESTIL HSA-C-36 Heavy Duty Cantilever rett arm, 36 tommer størrelse | AG7UJR HSA-C-36-1200 lbs.36 "9"-5"1 287 NOK
VESTIL HSA-C-42 Heavy Duty Cantilever rett arm, 42 tommer størrelse | AG7UJT HSA-C-42-1100 lbs.42 "9"-5"1 344 NOK
VESTIL SSA-C-12 galvanisert utkragende stativ rett arm, 12 tommers størrelse | AG7ZKZ SSA-C-1212 "800 lbs.14.5 "7.25 "12 "2.75 "570NOK
VESTIL SSA-C-18 Galvanisert utkragende stativ rett arm, 18 tommer størrelse | AG7ZLA SSA-C-1818 "600 lbs.20.5 "7.25 "18 "2.75 "700NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL HSA-C-48 Heavy Duty Cantilever rett arm, 48 tommer størrelse
1 230 NOK / enhet