Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 934331T Reservoarventilator, 1 tomme Npt, 7 tommers lengde | AC2WKL 2NMT1

PARKER 934331T Reservoarventilator, 1 tomme Npt, 7 tommers lengde

På lager
Vare: AC2WKL Modell: 934331TKryssreferanse: 2NMT1
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
1 544 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReservoarpuste
Kroppslengde7"
Effektivitet98.7% @ 3 mikron
Filter MediaSilisiumkrem
Maks. Press5 psi
NPT-innløp1"
Drifts Temp.-20 til 250 F
Utenfor Dia.4"
typenHydraulisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)20.83
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • TriCeptor Series tørkemiddel som brukes til å forhindre inntrengning av forurensning og kontrollere vanndampnivåene i hydrauliske reservoarer; ideell for bruk med gravemaskiner, boreutstyr, mobilkraner og hydrauliske presser
    • Inneholder zeolittabsorberende som fanger opp vanndamp og gir en flerlagsfiltrering (diffusjonsfiltre, aktivert karbon, 3-mikron PTFE-filter, 100-mikron rustfritt stålfilter) for å sikre maksimal rensing
    • Har UV-bestandig glasskonstruksjon for å forhindre avfarging og en diffusjonshette som muliggjør langvarig lagring og erstatter det ekstra behovet for ventiler for å kontrollere luftstrømmen
    • 98.7% effektivitet med en filtreringskapasitet på 3 mikron
    • For å koble tørkemiddelventilatoren til reservoarsystemer, Parker 937546 Feltadapter (NPT) brukes

Produktvarianter

ProduktModellKroppslengdePris
PARKER 934330T Hydraulisk tank tørkeluftluft, 5 psi Maks. Trykk | AC2WKK 2NMR9 934330T5"1 428 NOK
PARKER 934332T Triceptor Reservoir Breather, 5 PSI, 1 tommers NPT-inntak | AC2WKM 2NMT2 934332T9"1 893 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 934331T Reservoarventilator, 1 tomme Npt, 7 tommers lengde
1 544 NOK / enhet