DYNAQUIP CONTROLS Kulventiler med karbonstål


filtre
Kuleventil Produktgruppe: Håndbok , Kroppsmateriale: Karbonstål , Kroppsstil: På linje , Tilkoblingstype: FNPT x FNPT , Maks. Press: 3000 psi WOG , Maks. Damptrykk: 150 psi WSP , Havn: Full , Forseglingsmateriale: RTFE , stammetype: Blowout-bevis , Temp. Område: -20 grader til 425 grader F , Ventilstruktur: 2-Piece
StilModellKulematerialeHåndteringsmaterialeHåndtakstypeRørstørrelseSetematerialeStammaterialePris (eks. mva)
A
VLE2.AK0P 3/4
KarbonstålStålLåsing Lockout3 / 4 "RTFEKarbonstål1 614 NOK
A
VLE2.AK0P 1
KarbonstålStålLåsing Lockout1"RTFEKarbonstål2 245 NOK
A
VLE2.AK0P 1/4
KarbonstålStålLåsing Lockout1 / 4 "RTFEKarbonstål529NOK
A
VLE2.AK0P 3/8
KarbonstålStålLåsing Lockout3 / 8 "RTFEKarbonstål511NOK
A
VLE2.AK0P 1/2
KarbonstålStålLåsing Lockout1 / 2 "RTFEKarbonstål1 225 NOK
B
VLE2.AK 1 "
Forkrommet karbonstålForzinket stålspaken1"Karbon og grafittfylt PTFEForniklet stål1 881 NOK

Kulventiler med karbonstål

Dynaquip Controls VLE2-serien kuleventiler er egnet for væske- og hydraulikkoljestrøm- og trykkkontrollapplikasjoner. Disse trykkventilene har karbonstålkonstruksjon med en fosfatbelagt overflate for beskyttelse mot slipende væsker og RTFE-seter og tetninger for lekkasjesikker drift. De er videre utstyrt med en utblåsningssikker stamme for å forhindre eksplosjoner forårsaket av for høyt internt trykk og et håndtak av håndtak som er lett å gripe for brukerkomfort. Velg fra et bredt utvalg av disse inline kuleventilene i karbonstål tilgjengelig i 1, 1/2, 1/4, 3/4 og 3/8 tommers rørstørrelsesalternativer på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?