CPI Værbestandige brytere


filtre
AC-kontaktvurdering: 5A ved 125 VAC , Handling: Øyeblikks , Farge: Svart , Kontaktvurdering: 5A @ 125VAC / 28VDC , DC kontaktvurdering: 5A @ 28 VDC , Husfarge: Svart , Monteringshull: 0.47 " , Antall operatører: 1 , Driftstemp. Område: -40 grader til 221 grader F , Stengellengde: 0.38 " , Bryterfunksjon: Øyeblikks , Terminal Type: Ledningsledninger , Type aktuator: spaken
StilModellKontakt skjemaDybdeHøydeHousing MaterialTerminalerType operatørBreddePris (eks. mva)
A
K1006-503
-0.94 "2.06 "Neopren Gummi innkapslet-spaken0.83 "2 131 NOK
B
D1021-540
SPDT---Ledningsledninger--697NOK
C
B7151-516
SPST0.5 "1.61 "Thermo plastgummiLedningPush Button0.81 "373NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?