SPEEDAIRE DIN 436050A magnetspolekoblinger


filtre
Høyde: 1.06 " , Lengde: 1.5 " , Type: DIN 436050A , Bredde: 1.18 "
StilModellSpenningPris (eks. mva)
A
3FFZ1
24 VDC747NOK
A
3FFZ2
120 VAC747NOK

DIN 436050A magnetspolekoblinger

Magnetventilkoblinger er designet for å feste trykkbrytere og magnetventiler. Disse magnetventilkoblingene brukes vanligvis som miljøbestandige koblingsbokser. De er kompatible med alle DIN type B (22 mm) eller DIN 435060A (30 mm) spole. Velg fra en rekke av disse ventilkoblingene, tilgjengelig i 120VAC og 24VDC spenningsklassifiseringer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?