Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CPI D1021-540 Værbestandig bryter 5 A 1.5 tommers lengde | AE3JAV 5DKF3

CPI D1021-540 Værbestandig bryter 5 A 1.5 tommers lengde

På lager
Vare: AE3JAV Modell: D1021-540Kryssreferanse: 5DKF3
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
697NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVærbestandig bryter
AC-kontaktvurdering5A ved 125 VAC
FARGESvart
Kontakt skjemaSPDT
DC-kontaktvurdering5A @ 28 VDC
Monteringshull0.47 "
Driftstemp. Område-40 grader til 221 grader F
Stamlengde0.38 "
BryterfunksjonØyeblikks
TerminalerLedningsledninger

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)13.21
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode8536509040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKontakt skjemaDybdeHøydeHousing MaterialTerminalerType operatørBreddePris
CPI B7151-516 værbestandig trykknapp | AE3JAT 5DKF1 B7151-516SPST0.5 "1.61 "Thermo plastgummiLedningPush Button0.81 "373NOK
CPI K1006-503 værbestandig bryterhendel | AE3JBG 5DKG4 K1006-503-0.94 "2.06 "Neopren Gummi innkapslet-spaken0.83 "2 131 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CPI D1021-540 Værbestandig bryter 5 A 1.5 tommers lengde
697NOK / enhet