Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CPI B7151-516 værbestandig trykknapp | AE3JAT 5DKF1

CPI B7151-516 Værbestandig brytertrykkknapp

På lager
Vare: AE3JAT Modell: B7151-516Kryssreferanse: 5DKF1
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
415NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVærbestandig bryter
AC-kontaktvurdering5A ved 125 VAC
HandlingØyeblikks
Kontakt skjemaSPST
Kontaktvurdering5A @ 125VAC / 28VDC
DC-kontaktvurdering5A @ 28 VDC
Dybde0.5 "
Høyde1.61 "
BoligfargeSvart
Housing MaterialThermo plastgummi
Antall operatører1
Stamlengde0.38 "
BryterfunksjonØyeblikks
TerminalerLedning
Type operatørPush Button
Bredde0.81 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8536509040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKontakt skjemaDybdeHøydeHousing MaterialTerminalerType operatørBreddePris
CPI D1021-540 Værbestandig bryter 5 A 1.5 tommers lengde | AE3JAV 5DKF3 D1021-540SPDT---Ledningsledninger--775NOK
CPI K1006-503 værbestandig bryterhendel | AE3JBG 5DKG4 K1006-503-0.94 "2.06 "Neopren Gummi innkapslet-spaken0.83 "2 451 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CPI B7151-516 Værbestandig brytertrykkknapp
415NOK / enhet