ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Kvinnelig kobling messing med lav bly


filtre
Grunnleggende materiale: Messing , Kroppsmateriale: Messing med lav bly , Temp. Område: -65 grader til 250 grader F
StilModellKompresjonstrådstørrelseMaks. PressRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A
700066-1212
1-18120 psi3 / 4 "3 / 4 "627NOK
A
700066-1412
1-18 x 1-1/8-18120 psi3 / 4 "7 / 8 "379NOK
A
700066-0202
5 / 16-24400 psi1 / 8 "1 / 8 "92NOK
A
700066-0302
5/16-24 x 3/8-24400 psi1 / 8 "3 / 16 "104NOK
A
700066-0402
5/16-24 x 7/16-24300 psi1 / 8 "1 / 4 "75NOK
A
700066-0404
7 / 16-24300 psi1 / 4 "1 / 4 "79NOK
A
700066-0406
7/16-24 x 9/16-24300 psi3 / 8 "1 / 4 "172NOK
A
700066-0408
7/16-24 x 11/16-20300 psi1 / 2 "1 / 4 "219NOK
A
700066-1408
11/16-20 x 1-1/8-18120 psi1 / 2 "7 / 8 "747NOK
A
700066-1208
11/16-20 x 1-18120 psi1 / 2 "3 / 4 "533NOK
A
700066-0812
11/16-20 x 1-18200 psi3 / 4 "1 / 2 "437NOK
A
700066-1006
13/16-18 x 1-18150 psi3 / 8 "5 / 8 "291NOK
A
700066-1012
13/16-18 x 1-18150 psi3 / 4 "5 / 8 "272NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?