Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700066-0408 Kobling med lav bly, messing 300 Psi | AF7EUM 20XM38

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700066-0408 hunnkopling lav bly messing 300 psi

På lager
Vare: AF7EUM Modell: 700066-0408Kryssreferanse: 20XM38

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
189NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinnelig kobling
Grunnleggende materialeMessing
Body MaterialMessing med lav bly
Kompresjonstrådstørrelse7/16-24 x 11/16-20
Maks. Press300 psi
Rørstørrelse1 / 2 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Tube Size1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7412200045

Produktvarianter

ProduktModellKompresjonstrådstørrelseMaks. PressRørstørrelseTube SizePris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700066-0202 Kobling med lav bly, messing 400 Psi | AF7EUG 20XM33 700066-02025 / 16-24400 psi1 / 8 "1 / 8 "79NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700066-0302 Hunnkobling Lav bly messing 400 Psi | AF7EUH 20XM34 700066-03025/16-24 x 3/8-24400 psi1 / 8 "3 / 16 "90NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700066-0402 Kobling med lav bly, messing 300 Psi | AF7EUJ 20XM35 700066-04025/16-24 x 7/16-24300 psi1 / 8 "1 / 4 "65NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700066-0404 Kobling med lav bly, messing 300 Psi | AF7EUK 20XM36 700066-04047 / 16-24300 psi1 / 4 "1 / 4 "68NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700066-0406 Kobling med lav bly, messing 300 Psi | AF7EUL 20XM37 700066-04067/16-24 x 9/16-24300 psi3 / 8 "1 / 4 "148NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700066-0812 Hunnkobling Lav bly messing 200 Psi | AF7EUN 20XM39 700066-081211/16-20 x 1-18200 psi3 / 4 "1 / 2 "376NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700066-1006 Hunnkobling Lav bly messing 150 Psi | AF7EUP 20XM40 700066-100613/16-18 x 1-18150 psi3 / 8 "5 / 8 "251NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700066-0408 hunnkopling lav bly messing 300 psi
189NOK / enhet