GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1/4 "500 psi koblet flerbruksslange


filtre
Farge: Gul , Koblingsmateriale: Stål , Dekselmateriale: Buna-N Vinyl , Passende størrelse: 1 / 4 " , Innvendig Dia.: 1 / 4 " , Maks. Press: 500 psi , Utvendig Dia.: 0.625 " , Forsterkning: Fibergarn , Sikkerhetsfaktor: 4:1 , Temp. Område: -20 til 190 grader F , Rørmateriale: Patentert oljebestandig Chemigum syntetisk gummi
StilModellLengdePris (eks. mva)
A
3JT55
25ft.2 139 NOK
B
3JT56
50ft.3 170 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?