Enerpac RCS-302 lavhøyde hydraulisk sylinder brukes i konstruksjon, produksjon, vedlikehold og reparasjonsoppgaver for løfting, skyving, trekking og posisjonering av tung last. Den er festet til en hydraulisk pumpe for å løfte tunge laster med minimal innsats.
Egenskaper:
- Enerpac RCS-302 hydraulisk sylinder med lav høyde tilbyr bakt emaljefinish, forbedrer dens estetiske appell og gir utmerket korrosjonsbestandighet.
- Denne sylinderen er utstyrt med en stempelvisker for å redusere forurensning og gi en effektiv lengre levetid.
- Den har en rillet stempelende med gjengede hull for praktisk montering av vippesadler.
- Denne sylinderen har belagte stålstempel for å tåle slitasje.
Kompatibelt tilbehør:
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva følger med denne hydrauliske sylinderen med lav høyde?
A. Alle modellene av denne hydrauliske sylinderen leveres med en støvhette og CR-400-kobling.
Sp. Hva er det nominelle trykket til Enerpac RCS-302 enkeltvirkende stempelsylinder?
A. 10000 PSI
Sp. Hva er vedlikeholdsfaktorene til denne Enerpac RCS-302 lavhøyde hydrauliske sylinderen?
A. Det er viktig å utføre rutinemessige inspeksjoner av denne hydrauliske sylinderen med lav høyde for å se etter skader eller tegn på slitasje. Eventuell akkumulert skitt eller rusk bør fjernes for å forhindre potensielle ytelsesproblemer. I tillegg foreslår Enerpac at hydraulikkoljen i sylinderen bør skiftes etter 2000 timers bruk eller hver 12. måned, avhengig av hva som kommer først.
Sp. Hvordan kan jeg installere denne Enerpac RCS-302 lavhøyde hydrauliske sylinderen?
A. Den kan installeres ved å feste den til en hydraulisk pumpe, som vil sette hydraulikkvæsken under trykk i sylinderen, noe som resulterer i at stempelet beveger seg og genererer kraft. Sylinderen kan deretter festes til en last eller en støttekonstruksjon ved å bruke stempelet og sokkelens monteringshull på sylinderen.
Sp. Hvordan vedlikeholder jeg denne Enerpac RCS-302 hydrauliske sylinderen med lav høyde?
A.
- Utfør rutinemessige inspeksjoner på den hydrauliske sylinderen for å se etter skader eller tegn på slitasje.
- Fjern akkumulert skitt eller rusk fra sylinderen for å forhindre potensielle ytelsesproblemer.
- Følg Enerpacs anbefaling om å skifte hydraulikkoljen i sylinderen etter 2000 timers bruk eller hver 12. måned, avhengig av hva som kommer først.
Sp. Hvordan kan jeg installere denne Enerpac RCS-302 lavhøyde hydrauliske sylinderen?
A.
- Fest den hydrauliske sylinderen til en hydraulisk pumpe.
- Den hydrauliske pumpen vil sette hydraulikkvæsken under trykk i sylinderen.
- Hydraulikkvæsken under trykk får stempelet i sylinderen til å bevege seg, og genererer kraft.
- Bruk stempelet og sokkelens monteringshull på sylinderen for å feste den sikkert til en last eller en støttekonstruksjon.
Q. Hvilke faktorer bør vurderes når du velger en hydraulisk sylinder?
A.
- Bestem den maksimale belastningen sylinderen trenger å håndtere.
- Vurder det nødvendige bevegelsesområdet for applikasjonen.
- Sørg for at sylinderen kan håndtere de nødvendige trykknivåene.
- Vurder tilgjengelig plass og nødvendig monteringstype (flens, gaffel osv.).
- Vurder ønsket driftshastighet for applikasjonen.
- Velg passende tetningsmateriale for de spesifikke driftsforholdene.
Q. Hva er nominell trykk på denne Enerpac RCS-302 enkeltvirkende stempelsylinderen?
A. Den har et maksimalt arbeidstrykk på 10000 psi.