ENERPAC P-802 pumpe håndhydraulisk | AC9UJP 3KD31

ENERPAC P-802 pumpe håndhydraulisk

På lager
Vare: AC9UJP Modell: P-802Kryssref: 3KD31

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 475 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk håndpumpe
SylinderkompatibilitetEnkelt skuespiller
Dimensjon A13.3 "
Dimensjon B21.75 "
Dimensjon C1.78 "
Dimensjon D5.25 "
Dimensjon E1.39 "
Dimensjon G3/8 "-18 NPTF
Dimensjon H20.75 "
Dimensjon J2.19 "
Dimensjon L9"
Dimensjon N7.12 "
Dimensjon P6.02 "
Dimensjon Q1.4 "
Dimensjon S0.41 "
Maks. Strømning ved nominelt trykk0.151 cu. inn./slag
Maks. Håndter innsats95 lbs.
Maks. Driftstrykk10000 psi
Antall trinn2
Oljefortrengning per slag 1. trinn2.4 cu. i.
Oljefortrengning per slag 2. trinn0.151 cu. i.
Stempelslag1"
StrømkildeHåndbok
Trykkvurdering 1. trinn400 psi
Trykkvurdering 2. trinn10000 psi
Reservoarkapasitet155 cu. i.
HastighetstypeTo hastigheter
Brukbar oljekapasitet155 cu. i.
VentildriftHåndbok

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.28
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)60.2
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode8413200000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Forskyvning per slag 1. trinn (2.4 cu. In.)
    • Forskyvning per slag 2. trinn (0.151 cu. In.)
    • Maks. Trykk 1. trinn (400 psi)
    • Maks. Trykk 2. trinn (10,000 psi)
    • Olje inkludert (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon GSylinderkompatibilitetDimensjon ADimensjon HDimensjon JDimensjon MDimensjon PDimensjon QPris
ENERPAC P141 Lettvekts hydraulisk håndpumpe, 20 kubikktommers bruksolje | AA8KTL 18Y532 P1411/4 "-18 NPTFEnkelt skuespiller7.31 "12.56 "0.75 "-3.25 "-7 834 NOK
ENERPAC P18 Ett-trinns hydraulisk håndpumpe, enkelthastighet, 2850 Psi | AA8KTM 18Y533 P18-Enkelt skuespiller8.7 "15.17 "9.98 "-4.37 "-11 613 NOK
ENERPAC P392ALSS Hydraulisk håndpumpe 10000 Psi 3/8 Npt | AB2LVR 1MTF3 P392ALSS-Enkelt skuespiller------15 388 NOK
ENERPAC P202 håndpumpe, to hastigheter, 10000 psi, 155 kubikktommer, enkeltvirkende | AD6MQZ 46C556 P2021/4 "-18 NPTFEnkelt skuespiller13.56 "15.75 "0.75 "0.63 "--9 214 NOK
ENERPAC P391 Hydraulisk håndpumpe, enkelthastighet, 4.75 tommer total bredde | AD6MRA 46C558 P3913/8 "-18 NPTFEnkelt skuespiller13.56 "20.56 "1.19 "0.63 "--10 518 NOK
ENERPAC P464 hydraulisk håndpumpe, dobbelttrinn, 10000 PSI, glassfiberhåndtak | AD6MRB 46C559 P464-Dobbelt fungerende8.25 "26.44 "0.98 "6.89 "3.63 "3.5 "57 224 NOK
ENERPAC P50 håndpumpe, enkelthastighet, enkeltvirkende, glassfiberhåndtak | AD6MRC 46C560 P50-Enkelt skuespiller6"--7.88 "--18 139 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC P-802 pumpe håndhydraulisk
17 475 NOK / enhet