Enerpac P141 lettvekts hydraulisk håndpumpe er designet for ulike bruksområder som krever bærbar hydraulikkkraft. Denne hydrauliske håndpumpen er ideell for bruksområder som småskala hydrauliske systemer, bilreparasjoner, vedlikeholdsoppgaver, byggeplasser og andre situasjoner der portabilitet og manuell betjening er avgjørende.
Egenskaper:
- Enerpac P141 entrinns håndbetjent hydraulikkpumpe for løfting, bolting og påføring av trykk på hydraulikkvæsker.
- Den er utstyrt med en intern trykkavlastningsventil som sikrer overbelastningsbeskyttelse.
- Denne hydrauliske håndpumpen har et glassfylt nylonreservoar og nylonomsluttet aluminiumspumpebase for å sikre maksimal korrosjonsmotstand.
- Den har en kompakt design og håndtakslåskonstruksjon for portabilitet.
- Denne P141 Enerpac hydrauliske håndpumpen tilbyr en to-trinns operasjon for å redusere håndtaksslag.
- Den gir lav håndtaksinnsats for å minimere tretthet til føreren.
- Denne Enerpac håndpumpen P141 har stor oljekapasitet for å drive et bredt spekter av sylindre og verktøy.
- Den har ikke-ledende glassfiberhåndtak for operatørsikkerhet.
Kompatibelt tilbehør:
- Enerpac Adapter for måler: Den muliggjør praktisk og sikker tilkobling av trykkmålere, og gir nøyaktig overvåking av hydraulikksystemets trykk for forbedret kontroll og feilsøkingsmuligheter.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvordan sikrer ENERPAC P141 håndpumpe operatørens sikkerhet?
A. Pumpen er utstyrt med et ikke-ledende glassfiberhåndtak for å sikre operatørens sikkerhet.
Q. Hvordan fungerer en hydraulisk håndpumpe?
A. Hånddrevne hydrauliske pumper konverterer mekanisk energi til hydraulisk energi ved å levere hydraulisk væske under trykk, gjennom direkte påført manuell innsats. Disse pumpene bruker det enkle prinsippet med et håndtak for å gi innflytelse til et internt stempel.
Q. Hva er det maksimale driftstrykket for denne Enerpac P141 lettvektshydraulikksylinderen?
A. 10000 psi.
Q. Hva er faktorene du bør vurdere når du velger en passende hydraulisk håndpumpe for min applikasjon?
A. Viktige faktorer inkluderer lasten eller utstyret du trenger for å betjene, ønsket hastighet og presisjon og tilgjengelig plass og vektbegrensninger.
Q. Hva er den brukbare oljekapasiteten til Enerpac P141 lett hydraulisk håndpumpe?
A. 20 kubikktommer.