Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENERPAC P392ALSS Hydraulisk håndpumpe 10000 Psi 3/8 Npt | AB2LVR 1MTF3

ENERPAC P392ALSS Hydraulisk håndpumpe 10000 Psi 3/8 Npt

På lager
Vare: AB2LVR Modell: P392ALSSKryssreferanse: 1MTF3
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
15 388 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk håndpumpe
SylinderkompatibilitetEnkelt skuespiller
Maks. Strømning ved nominelt trykk0.151 cu. inn./slag
Maks. Håndter innsats93 lbs.
Maks. Driftstrykk10000 psi
Antall trinn2
Oljefortrengning per slag 1. trinn0.687 cu. i.
Oljefortrengning per slag 2. trinn0.151 cu. i.
Stempelslag1"
StrømkildeHåndbok
Trykkvurdering 1. trinn200 psi
Trykkvurdering 2. trinn10000 psi
Reservoarkapasitet55 cu. i.
HastighetstypeTo hastigheter
Brukbar oljekapasitet55 cu. i.
VentildriftHåndbok

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.81
Skipets høyde (cm)21.34
Skipets lengde (cm)64.77
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8413200000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Forskyvning per slag 1. trinn (0.68 cu. In.)
    • Forskyvning per slag 2. trinn (0.15 cu. In.)
    • Maks. Trykk 1. trinn (200 psi)
    • Maks. Trykk 2. trinn (10,000 psi)
    • Olje inkludert (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon GSylinderkompatibilitetDimensjon ADimensjon HDimensjon JDimensjon MDimensjon PDimensjon QPris
ENERPAC P141 Lettvekts hydraulisk håndpumpe, 20 kubikktommers bruksolje | AA8KTL 18Y532 P1411/4 "-18 NPTFEnkelt skuespiller7.31 "12.56 "0.75 "-3.25 "-7 834 NOK
ENERPAC P18 Ett-trinns hydraulisk håndpumpe, enkelthastighet, 2850 Psi | AA8KTM 18Y533 P18-Enkelt skuespiller8.7 "15.17 "9.98 "-4.37 "-11 613 NOK
ENERPAC P-802 pumpe håndhydraulisk | AC9UJP 3KD31 P-8023/8 "-18 NPTFEnkelt skuespiller13.3 "20.75 "2.19 "-6.02 "1.4 "17 475 NOK
ENERPAC P202 håndpumpe, to hastigheter, 10000 psi, 155 kubikktommer, enkeltvirkende | AD6MQZ 46C556 P2021/4 "-18 NPTFEnkelt skuespiller13.56 "15.75 "0.75 "0.63 "--9 214 NOK
ENERPAC P391 Hydraulisk håndpumpe, enkelthastighet, 4.75 tommer total bredde | AD6MRA 46C558 P3913/8 "-18 NPTFEnkelt skuespiller13.56 "20.56 "1.19 "0.63 "--10 518 NOK
ENERPAC P464 hydraulisk håndpumpe, dobbelttrinn, 10000 PSI, glassfiberhåndtak | AD6MRB 46C559 P464-Dobbelt fungerende8.25 "26.44 "0.98 "6.89 "3.63 "3.5 "57 224 NOK
ENERPAC P50 håndpumpe, enkelthastighet, enkeltvirkende, glassfiberhåndtak | AD6MRC 46C560 P50-Enkelt skuespiller6"--7.88 "--18 139 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC P392ALSS Hydraulisk håndpumpe 10000 Psi 3/8 Npt
15 388 NOK / enhet