Enerpac P464 Ultima Series hydraulisk håndpumpe er ideell for løfting, bolting eller påføring av trykk i konstruksjon, produksjon og reparasjonsapplikasjoner.
Egenskaper:
- Enerpac P464 Ultima Series hydraulisk håndpumpe har en to-trinns design med et ikke-ledende glassfiberhåndtak for å redusere tretthet hos operatøren.
- Den tilbyr stålkonstruksjon for holdbarhet og motstand mot grov industriell misbruk.
- Denne to-trinns hydrauliske håndpumpen i Enerpac P464 Ultima-serien har et ventilasjonsfritt integrert reservoar med overtrykksanlegg for å eliminere oljesøl.
- Den har et ergonomisk grep for redusert håndtak og mindre tretthet for føreren.
- Denne hydrauliske håndpumpen er utstyrt med et hurtighåndtak for enkel manøvrering.
Kompatibelt tilbehør:
- Enerpac GA45GC måleradapter: Denne adapteren er designet spesielt for denne Enerpac P-464 Ultima-seriens hydrauliske håndpumpe i stål for å tillate sømløs integrering av trykkmålere, noe som muliggjør presis overvåking og måling av hydraulisk trykk under drift.
- Enerpac HC9206C slange: Det er en 6 fot lang slange med en indre diameter på 0.25 tommer som muliggjør en sikker og pålitelig forbindelse mellom denne hydrauliske håndpumpen og de hydrauliske komponentene, og sikrer nøyaktig trykkmåling og overvåking.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Kan jeg bruke Enerpac P464 håndpumpe med enkeltvirkende sylindre?
A. Denne Enerpac-håndpumpen anbefales kun for bruk med dobbeltvirkende sylindre.
Q. Hvordan fungerer en hydraulisk håndpumpe?
A. Ved å levere hydraulisk væske, konverterer de håndbetjente hydraulikkpumpene mekanisk energi til hydraulisk energi under trykk, gjennom direkte påført manuell innsats. De bruker prinsippet om et håndtak som gir innflytelse til et internt stempel.
Q. Hva er forskjellen mellom en ett-trinns og to-trinns hydraulikkpumpe?
A. Ett-trinns pumper er avhengige av atmosfærisk trykk for å flytte væske, mens to-trinns pumper utnytter den kombinerte kraften til hydraulisk og atmosfærisk trykk for å drive pumpen.
Q. Hva er trykket til denne hydrauliske pumpen?
A. Denne pumpen gir førstetrinns og andretrinns trykkklassifiseringer på henholdsvis 200 og 10000 psi.
Sp. Er det noen sikkerhetsfunksjoner innebygd i denne Enerpac P-464 Ultima Series-håndpumpen?
A. Ja, merkets P-464 Ultima Series-håndpumpe er utstyrt med sikkerhetsfunksjoner, for eksempel en trykkavlastningsventil som forhindrer overtrykk og sikrer sikker drift av det hydrauliske systemet.