ENERPAC P18 Ett-trinns hydraulisk håndpumpe, enkelthastighet, 2850 Psi | AA8KTM 18Y533

ENERPAC P18 Ett-trinns hydraulisk håndpumpe, enkelthastighet, 2850 psi

På lager
Vare: AA8KTM Modell: P18Kryssref: 18Y533

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 409 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk håndpumpe
SylinderkompatibilitetEnkelt skuespiller
Dimensjon A8.7 "
Dimensjon B12.44 "
Dimensjon C1.18 "
Dimensjon D1.38 "
Dimensjon E1.48 "
Dimensjon H15.17 "
Dimensjon J9.98 "
Dimensjon L6.39 "
Dimensjon N5.51 "
Dimensjon P4.37 "
Dimensjon S0.33 "
Maks. Strømning ved nominelt trykk0.16 cu. inn./slag
Maks. Håndter innsats34 lbs.
Maks. Driftstrykk2850 psi
Antall trinn1
Oljefortrengning per slag 1. trinn0.15 cu. i.
Stempelslag1"
StrømkildeHåndbok
Trykkvurdering 1. trinn2850 psi
Reservoarkapasitet22 cu. i.
HastighetstypeEnkel hastighet
Brukbar oljekapasitet22 cu. i.
VentildriftHåndbok

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.8725
Skipets høyde (cm)21.59
Skipets lengde (cm)43.94
Skipets bredde (cm)17.53
HS kode8414200000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Enerpac P18 hydraulisk håndpumpe er ideell for å generere hydraulisk trykk i konstruksjon, materialhåndtering og vedlikeholds- og reparasjonsoppgaver. Denne pumpen brukes til å drive en lang rekke enkeltvirkende sylindre og verktøy i områder med begrenset plass.

Egenskaper:

  • Den har en konstruksjon i helt stål for strukturell stivhet.
  • Denne hydrauliske pumpen kommer med et forkrommet stempel og et viskersystem for å opprettholde en tett forsegling mellom stempelet og sylinderveggen.
  • Enerpac P18 ett-trinns hydraulisk håndpumpe har et maksimalt driftstrykk på 2850 psi.
  • Den har en ekstern lastutløserventil for sikker og presis kontroll av frigjøring av last i hydrauliske systemer, og forhindrer plutselige og ukontrollerte bevegelser under operasjoner.
  • Denne hydrauliske pumpen er utstyrt med en intern trykkavlastningsventil for forbedret overbelastningsbeskyttelse.

Kompatibelt tilbehør:

  • Enerpac DA8954900SR Stempelleddmontering: Denne enheten er en komponent som kobler stempelet til de andre delene av det hydrauliske systemet, noe som muliggjør overføring av hydraulisk kraft og bevegelse.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan installerer jeg Enerpac P18 entrinns hydraulisk håndpumpe?

A.

  • Velg et passende monteringssted og klargjør monteringsoverflaten.
  • Plasser pumpen og fest pumpen.
  • Koble til hydrauliske ledninger og luft ut systemet.
  • Verifiser koblinger og beslag og utfør en funksjonskontroll.
  • Sørg for sikkerhetstiltak og se produsentens instruksjoner.

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker denne hydrauliske pumpen?

A.

  • Les produsentens instruksjoner og følg deres retningslinjer.
  • Bruk passende personlig verneutstyr (PPE) som vernebriller og hansker.
  • Inspiser pumpen og utstyret for skade eller slitasje før bruk.
  • Bruk anbefalt hydraulikkvæske spesifisert av produsenten.
  • Betjen pumpen i henhold til riktige prosedyrer og unngå overbelastning.
  • Hold sikker avstand til bevegelige deler og hydrauliske komponenter.
  • Plasser pumpen sikkert for å forhindre bevegelse eller velting.
  • Hold arbeidsområdet rent og fritt for hindringer.

Sp. Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger en hydraulisk håndpumpe?

A.

  • Vurder det nødvendige driftstrykket og strømningshastigheten for din applikasjon.
  • Vurder pumpens maksimale driftstrykk og dens evne til å møte dine behov.
  • Vurder pumpens kompatibilitet med hydraulikkvæsken og systemkravene.
  • Vurder størrelsen og vekten på pumpen for enkel bruk og portabilitet.
  • Evaluer pumpens effektivitet og pålitelighet for optimal ytelse.
  • Se etter tilleggsfunksjoner som trykkavlastningsventiler eller lastutløserventiler for økt sikkerhet.
  • Vurder produsentens rykte for kvalitet og kundestøtte.
  • Vurder prisen og den totale verdien av pumpen i forhold til ditt budsjett og dine behov.

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon GSylinderkompatibilitetDimensjon ADimensjon HDimensjon JDimensjon MDimensjon PDimensjon QPris
ENERPAC P141 Lettvekts hydraulisk håndpumpe, 20 kubikktommers bruksolje | AA8KTL 18Y532 P1411/4 "-18 NPTFEnkelt skuespiller7.31 "12.56 "0.75 "-3.25 "-7 597 NOK
ENERPAC P392ALSS Hydraulisk håndpumpe 10000 Psi 3/8 Npt | AB2LVR 1MTF3 P392ALSS-Enkelt skuespiller------15 140 NOK
ENERPAC P-802 pumpe håndhydraulisk | AC9UJP 3KD31 P-8023/8 "-18 NPTFEnkelt skuespiller13.3 "20.75 "2.19 "-6.02 "1.4 "19 191 NOK
ENERPAC P202 håndpumpe, to hastigheter, 10000 psi, 155 kubikktommer, enkeltvirkende | AD6MQZ 46C556 P2021/4 "-18 NPTFEnkelt skuespiller13.56 "15.75 "0.75 "0.63 "--9 467 NOK
ENERPAC P391 Hydraulisk håndpumpe, enkelthastighet, 4.75 tommer total bredde | AD6MRA 46C558 P3913/8 "-18 NPTFEnkelt skuespiller13.56 "20.56 "1.19 "0.63 "--9 293 NOK
ENERPAC P464 hydraulisk håndpumpe, dobbelttrinn, 10000 PSI, glassfiberhåndtak | AD6MRB 46C559 P464-Dobbelt fungerende8.25 "26.44 "0.98 "6.89 "3.63 "3.5 "55 379 NOK
ENERPAC P50 håndpumpe, enkelthastighet, enkeltvirkende, glassfiberhåndtak | AD6MRC 46C560 P50-Enkelt skuespiller6"--7.88 "--18 999 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC P18 Ett-trinns hydraulisk håndpumpe, enkelthastighet, 2850 psi
11 409 NOK / enhet