Enerpac P391 hydraulisk håndpumpe er ideell for å holde, løfte, bøye, trekke og skyve tung last. Den brukes til å påføre trykk på gjenstander i konstruksjon, produksjon, vedlikehold og reparasjonsarbeid ved å sette trykk på og flytte hydraulikkvæske.
Egenskaper:
- Enerpac P391 hydraulisk håndpumpe har et ikke-ledende glassfiberhåndtak med håndtakslås for brukersikkerhet.
- Denne P391 Enerpac entrinns hydrauliske håndpumpen krever minimal innsats for å flytte håndtaket og kommer med en 3/8 tommers NPT-port for brukervennlighet.
- Den har en lett konstruksjon med et slitesterkt glassfylt nylonreservoar og nyloninnkapslet aluminiumspumpebase for korrosjonsbestandighet og bærbarhet.
- Denne Enerpac P-391 hydraulikkpumpen er utstyrt med en intern trykkavlastningsventil for å gi overbelastningsbeskyttelse.
- Den har oljekapasitet på opptil 55 kubikktommer for å drive et bredt spekter av verktøy eller sylindre.
Kompatibelt tilbehør:
- Enerpac GA45GC måleradapter: Denne adapteren brukes med denne Enerpac P391 hydrauliske håndpumpen for å muliggjøre enkel tilkobling av trykkmålere til pumpen, noe som muliggjør nøyaktig overvåking av hydraulisk trykk under drift.
- Enerpac HC9206 slangemontering: Denne 6 fots slangeenheten brukes med denne Enerpac P391 hydrauliske håndpumpen for å gi en fleksibel og pålitelig forbindelse mellom pumpen og hydrauliske verktøy eller systemer, noe som muliggjør effektiv væskeoverføring og drift.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er det maksimale driftstrykket til denne håndpumpen?
A. Den tilbyr et maksimalt driftstrykk på 10000 psi.
Sp. Hva er forskjellen mellom NPT- og UNF-portstørrelser?
A. NPT-forbindelsen er basert på gjengedeformasjon og har en metall-til-metall tetningsdesign der gjengene til selve koblingene danner sammen. Mens UNF-trådene (Unified National Fine) på porter har fin avstand som gjør dem mindre utsatt for å løsne når de vibrerer.
Q. Hvordan fyller du Enerpac håndpumpeolje?
A.
- Fjern påfyllingspluggen fra reservoaret.
- Fyll reservoaret kun til nivået merket på pumpen.
- Pass på at du kun bruker godkjent hydraulikkvæske.
Q. Hva vil skje hvis det er luft innestengt i det hydrauliske systemet?
A. Når luft forurenser en hydraulisk væske, kan pumpens innløpskavitasjon, lufting eller skumdannelse skje. Lufting degraderer hydraulikkvæsken, noe som resulterer i skade på komponentene i systemet (på grunn av tap av smøring), og forårsaker dermed brenning og overoppheting av tetningene.
Q. Hvilken variant av de hydrauliske håndpumpene gir lavest trykkklassifisering?
A. Merkets P18 hydraulisk pumpe har den laveste trykkvurderingen på 2850 psi og er tilgjengelig på Raptor Supplies.