GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES Pakningsring 2 1/2 tommer


filtre
StilModellTemp. OmrådeFARGEInne i Dia.TykkelsetypenSakMaterialeMaks. PressPris (eks. mva)
A
37760-0194
-40 til 400 F.Blå Og Off White2.875 "1 / 16 "RingeFlenspakningSyntetisk fiber500 psi72NOK
B
37555-0194
-100 til 800 F.Grå2.875 "1 / 16 "RingeFlenspakningUorganisk fiber1200 psi38NOK
C
C000502501
-320 til 950 F.Gul med grått bånd3.25 "11 / 64 "ANSI-klasse 150 lb. flensSpiral såret metallpakningMetallforsterket-89NOK
C
C000502503
-320 til 950 F.Gul med grått bånd3.25 "11 / 64 "ANSI-klasse 300/400/600 lb. flensSpiral såret metallpakningMetallforsterket-107NOK
D
37045-0194
-450 til 500 FHvit2.875 "1 / 16 "RingeFlenspakningPTFE1200 psi215NOK
D
37045-1194
-450 til 500 FHvit2.875 "1 / 8 "RingeFlenspakningPTFE1200 psi420NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?