Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-1194 Pakningsring 2 1/2 tomme Ptfe Hvit | AB3JTB 1TUX3

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-1194 Pakningsring 2 1/2 Tommer Ptfe Hvit

På lager
Vare: AB3JTB Modell: 37045-1194Kryssreferanse: 1TUX3

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
465NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlenspakning
FARGEHvit
Inne i Dia.2.875 "
MaterialePTFE
Maks. Press1200 psi
MetalldetekterbarNei
Utenfor Dia.4.875 "
Temp. Område-450 til 500 F
Tykkelse1 / 8 "
typenRinge

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode3926904590
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeFARGEInne i Dia.TykkelsetypenSakMaterialeMaks. PressPris
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-0194 Pakningsring 2 1/2 tommer Ptfe Hvit | AB3JRR 1TUW3 37045-0194-450 til 500 FHvit2.875 "1 / 16 "RingeFlenspakningPTFE1200 psi238NOK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37555-0194 Pakningsring 2 1/2 tommers fibergrå | AB3JTL 1TUY3 37555-0194-100 til 800 F.Grå2.875 "1 / 16 "RingeFlenspakningUorganisk fiber1200 psi42NOK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37760-0194 Pakningsring 2 1/2 tommers fiberblå | AB3JTW 1TUZ3 37760-0194-40 til 400 F.Blå Og Off White2.875 "1 / 16 "RingeFlenspakningSyntetisk fiber500 psi67NOK
GARLOCK TETNINGSTEKNOLOGIER C000502501 Pakningsring 2 1/2 tomme metallgul | AB3JUH 1TVA5 C000502501-320 til 950 F.Gul med grått bånd3.25 "11 / 64 "ANSI-klasse 150 lb. flensSpiral såret metallpakningMetallforsterket-98NOK
GARLOCK TETNINGSTEKNOLOGIER C000502503 Pakningsring 2 1/2 tomme metallgul | AB3JUW 1TVB8 C000502503-320 til 950 F.Gul med grått bånd3.25 "11 / 64 "ANSI-klasse 300/400/600 lb. flensSpiral såret metallpakningMetallforsterket-119NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-1194 Pakningsring 2 1/2 Tommer Ptfe Hvit
465NOK / enhet