GARLOCK FORSEGLINGSTEKNOLOGIER

Garlock Sealing Technologies, et datterselskap av EnPro Industries, tilbyr høyytelses væskeforsegling og rørledningsløsninger for applikasjoner innen kjemisk prosessering, gruvedrift, marine, mat og drikke, olje og gass og farmasøytisk industri. Garlock-produktkatalogen inneholder pakninger, rekkverk, dynamiske tetninger, ventiler, ekspansjonsfuger og membraner.

De ikke-metalliske Garlock-flenspakningene er designet for å skape en statisk tetning ved å fylle gapet mellom to flater med flens, for å unngå lekkasje av væsker eller gasser. Disse Garlock-pakningene tåler et maksimalt trykk på 1200 psi og fungerer enkelt ved temperaturer fra -450 til 800 grader Fahrenheit. De er laget av uorganiske fibre / syntetiske fibre / PTFE med aluminosilikat-mikrosfærer, og er tilgjengelig i forskjellige innvendige og utvendige diametre. Arkpakninger i 1/8- eller 1/16-tommers tykkelse og 15- eller 30-tommers lengdealternativer er også tilgjengelig på Raptor Supplies, i tillegg til et bredt utvalg av flenspakninger.

Se mer

Be om prisoverslag

Produkt kategorier

GARLOCK TETNINGSTEKNOLOGIER Plate- og ringpakninger

Ark- og ringpakningerInkluderer krympebestandig PTFE-ringpakninger med mikrosfærer av aluminiumsilikat. Har maks. driftstrykk og temperatur på henholdsvis 800 psi og 500 grader F, og er ideell for tetting av rørflenser i svært korroderende / kjemiske omgivelser. Ark og metallpakninger er også tilgjengelig (178 produkter)

GARLOCK TETNINGSTEKNOLOGIER Rekkverk

RekkverkInkluderer pulverlakkerte takvindusbeskyttelser laget av stål for beskyttelse mot skader og dødsfall rundt takvindusåpninger. Ha maks. bæreevne på 500 lb og tilgjengelig i kuppelhøyder fra 18 til 25 tommer (3 produkter)

Om Garlock Sealing Technologies

Garlock Sealing Technologies, et datterselskap av EnPro Industries, tilbyr høyytelses væskeforsegling og rørledningsløsninger for applikasjoner innen kjemisk prosessering, gruvedrift, marine, mat og drikke, olje og gass og farmasøytisk industri. Garlock-produktkatalogen inneholder pakninger, rekkverk, dynamiske tetninger, ventiler, ekspansjonsfuger og membraner.

De ikke-metalliske Garlock-flenspakningene er designet for å skape en statisk tetning ved å fylle gapet mellom to flater med flens, for å unngå lekkasje av væsker eller gasser. Disse Garlock-pakningene tåler et maksimalt trykk på 1200 psi og fungerer enkelt ved temperaturer fra -450 til 800 grader Fahrenheit. De er laget av uorganiske fibre / syntetiske fibre / PTFE med aluminosilikat-mikrosfærer, og er tilgjengelig i forskjellige innvendige og utvendige diametre. Arkpakninger i 1/8- eller 1/16-tommers tykkelse og 15- eller 30-tommers lengdealternativer er også tilgjengelig på Raptor Supplies, i tillegg til et bredt utvalg av flenspakninger.