GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES Flens pakningsring, 6 tommer


filtre
StilModellTemp. OmrådeFARGEInne i Dia.TykkelsetypenSakMaterialeMaks. PressPris (eks. mva)
A
37760-0106
-40 til 400 F.Blå Og Off White6.625 "1 / 16 "RingeFlenspakningSyntetisk fiber500 psi170NOK
B
37555-0106
-100 til 800 F.Grå6.625 "1 / 16 "RingeFlenspakningUorganisk fiber1200 psi104NOK
C
C000506003
-320 til 950 F.Gul med grått bånd7.187 "11 / 64 "ANSI-klasse 300 lb. flensSpiral såret metallpakningMetallforsterket-270NOK
C
C000506001
-320 til 950 F.Gul med grått bånd7.187 "11 / 64 "ANSI-klasse 150 lb. flensSpiral såret metallpakningMetallforsterket-234NOK
D
37045-0106
-450 til 500 FHvit6.625 "1 / 16 "RingeFlenspakningPTFE1200 psi716NOK
D
37045-1106
-450 til 500 FHvit6.625 "1 / 8 "RingeFlenspakningPTFE1200 psi1 353 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?