Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-1106 Pakningsring 6 tommer Ptfe Hvit | AB3JTE 1TUX6

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-1106 Tetningsring 6 tommer Ptfe hvit

På lager
Vare: AB3JTE Modell: 37045-1106Kryssreferanse: 1TUX6
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
1 449 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlenspakning
FARGEHvit
Inne i Dia.6.625 "
MaterialePTFE
Maks. Press1200 psi
MetalldetekterbarNei
Utenfor Dia.8.75 "
Temp. Område-450 til 500 F
Tykkelse1 / 8 "
typenRinge

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)22.35
Skipets bredde (cm)22.35
HS kode3926904590
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeFARGEInne i Dia.TykkelsetypenSakMaterialeMaks. PressPris
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-0106 Pakningsring 6 tommer Ptfe Hvit | AB3JRV 1TUW6 37045-0106-450 til 500 FHvit6.625 "1 / 16 "RingeFlenspakningPTFE1200 psi521NOK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37555-0106 Pakningsring 6 tommer uorganisk fiber grå | AB3JTP 1TUY6 37555-0106-100 til 800 F.Grå6.625 "1 / 16 "RingeFlenspakningUorganisk fiber1200 psi107NOK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37760-0106 Pakningsring 6 tommer syntetisk fiber blå | AB3JTZ 1TUZ6 37760-0106-40 til 400 F.Blå Og Off White6.625 "1 / 16 "RingeFlenspakningSyntetisk fiber500 psi182NOK
GARLOCK TETNINGSTEKNOLOGIER C000506001 Pakningsring 6 tommer metallgul | AB3JUM 1TVA9 C000506001-320 til 950 F.Gul med grått bånd7.187 "11 / 64 "ANSI-klasse 150 lb. flensSpiral såret metallpakningMetallforsterket-251NOK
GARLOCK TETNINGSTEKNOLOGIER C000506003 Pakningsring 6 tommer metallgul | AB3JVA 1TVC3 C000506003-320 til 950 F.Gul med grått bånd7.187 "11 / 64 "ANSI-klasse 300 lb. flensSpiral såret metallpakningMetallforsterket-289NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-1106 Tetningsring 6 tommer Ptfe hvit
1 449 NOK / enhet