Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GARLOCK TETNINGSTEKNOLOGIER C000506003 Pakningsring 6 tommer metallgul | AB3JVA 1TVC3

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000506003 Tetningsring 6 tommers metall gul

På lager
Vare: AB3JVA Modell: C000506003Kryssref: 1TVC3
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
289NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiral såret metallpakning
FARGEGul med grått bånd
Inne i Dia.7.187 "
MaterialeMetallforsterket
MetalldetekterbarJa
Utenfor Dia.9.875 "
Temp. Område-320 til 950 F.
Tykkelse11 / 64 "
typenANSI-klasse 300 lb. flens

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.486
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeFARGEInne i Dia.TykkelsetypenSakMaterialeMaks. PressPris
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-0106 Pakningsring 6 tommer Ptfe Hvit | AB3JRV 1TUW6 37045-0106-450 til 500 FHvit6.625 "1 / 16 "RingeFlenspakningPTFE1200 psi521NOK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-1106 Pakningsring 6 tommer Ptfe Hvit | AB3JTE 1TUX6 37045-1106-450 til 500 FHvit6.625 "1 / 8 "RingeFlenspakningPTFE1200 psi1 449 NOK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37555-0106 Pakningsring 6 tommer uorganisk fiber grå | AB3JTP 1TUY6 37555-0106-100 til 800 F.Grå6.625 "1 / 16 "RingeFlenspakningUorganisk fiber1200 psi107NOK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37760-0106 Pakningsring 6 tommer syntetisk fiber blå | AB3JTZ 1TUZ6 37760-0106-40 til 400 F.Blå Og Off White6.625 "1 / 16 "RingeFlenspakningSyntetisk fiber500 psi182NOK
GARLOCK TETNINGSTEKNOLOGIER C000506001 Pakningsring 6 tommer metallgul | AB3JUM 1TVA9 C000506001-320 til 950 F.Gul med grått bånd7.187 "11 / 64 "ANSI-klasse 150 lb. flensSpiral såret metallpakningMetallforsterket-251NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000506003 Tetningsring 6 tommers metall gul
289NOK / enhet