GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES Flens pakningsring, 3 tommer


filtre
StilModellTemp. OmrådeFARGEInne i Dia.TykkelsetypenSakMaterialeMaks. PressPris (eks. mva)
A
37760-0103
-40 til 400 F.Blå Og Off White3.5 "1 / 16 "RingeFlenspakningSyntetisk fiber500 psi70NOK
B
37555-0103
-100 til 800 F.Grå3.5 "1 / 16 "RingeFlenspakningUorganisk fiber1200 psi42NOK
C
C000503003
-320 til 950 F.Gul med grått bånd4"11 / 64 "ANSI-klasse 300/400/600 lb. flensSpiral såret metallpakningMetallforsterket-131NOK
C
C000503001
-320 til 950 F.Gul med grått bånd4"11 / 64 "ANSI-klasse 150 lb. flensSpiral såret metallpakningMetallforsterket-115NOK
D
37045-1103
-450 til 500 FHvit3.5 "1 / 8 "RingeFlenspakningPTFE1200 psi511NOK
D
37045-0103
-450 til 500 FHvit3.5 "1 / 16 "RingeFlenspakningPTFE1200 psi262NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?