A kulelager: Ball , Ramme: 143 / 145TC , Isolasjonsklasse: H , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motorapplikasjon: variable Speed , Motordesign: Permanent magnet DC , Motorkapslingsdesign: Helt lukket viftekjølt , Motor termisk beskyttelse: none , navneskilt RPM: 1750 , Rotasjon: CW / CCW , RPM-område: 1701-1800 , Skaft Dia.: 7 / 8 " , Skaftlengde: 2.25 " , Spenning: 180 VDC
143 / 5TC ramme DC permanente magnetmotorer
Dayton DC -motorer med permanent magnet gir et konstant dreiemoment og er ideelle for transportbånd, taljer, miksere og positive fortrengningspumper. De er laget av NEMA -klassifisert 143/5TC -ramme med klasse H -isolasjon som gjør at temperaturen kan stige opp til 180 grader C. Disse kontinuerlige motorene kan kjøre med en maksimal hastighet på 1750 o/min i både med og mot klokken. De er montert på forsiden / basen for enkel installasjon og har kulelager for å håndtere tunge radielle og aksiale belastninger. Velg mellom 7.5 og 15 ampere gjeldende varianter av disse motorene, tilgjengelig på Raptor Supplies.