DAYTON 6Z791 DC Motor Pm Tefc 3 Hk 1750 Rpm 180vdc | AF2YEQ

DAYTON 6Z791 DC Motor Pm Tefc 3 Hk 1750 Rpm 180vdc

På lager
Vare: AF2YEQ Modell: 6Z791

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

37 717 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC permanent magnetmotor
LagreneBall
Frame143 / 145TC
Forsterker med full belastning15.0
Dreiemoment med full belastning108.2 tommer
HP3
IsolasjonsklasseH
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Motorapplikasjonvariable Speed
MotordesignPermanent magnet DC
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
MotormonteringstypeAnsikt / base
Motor termisk beskyttelsenone
RPM på typeskilt1750
Total lengde22 5 / 16 "
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1701-1800
Skaft Dia.7 / 8 "
Aksel lengde2.25 "
Spenning180 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 42.75
Skipets høyde (cm)31.75
Skipets lengde (cm)67.31
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode8501316000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningHPTotal lengdePris
DAYTON 4Z379 DC Motor Pm Tefc 1-1/2 Hk 1750rpm 180vdc | AE2QVN 4Z3797.51.518 5 / 16 "27 141 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6Z791 DC Motor Pm Tefc 3 Hk 1750 Rpm 180vdc
37 717 NOK / enhet