Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37555-0103 Pakningsring 3 tommer uorganisk fiber grå | AB3JTM 1TUY4

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37555-0103 Pakningsring 3 tommer uorganisk fiber grå

På lager
Vare: AB3JTM Modell: 37555-0103Kryssreferanse: 1TUY4
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
47NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlenspakning
FARGEGrå
Inne i Dia.3.5 "
MaterialeUorganisk fiber
Maks. Press1200 psi
MetalldetekterbarNei
Utenfor Dia.5.375 "
Temp. Område-100 til 800 F.
Tykkelse1 / 16 "
typenRinge

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode6815994070
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeFARGEInne i Dia.TykkelsetypenSakMaterialeMaks. PressPris
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-0103 Pakningsring 3 tommer Ptfe Hvit | AB3JRT 1TUW4 37045-0103-450 til 500 FHvit3.5 "1 / 16 "RingeFlenspakningPTFE1200 psi281NOK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-1103 Pakningsring 3 tommer Ptfe Hvit | AB3JTC 1TUX4 37045-1103-450 til 500 FHvit3.5 "1 / 8 "RingeFlenspakningPTFE1200 psi547NOK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37760-0103 Pakningsring 3 tommer syntetisk fiber blå | AB3JTX 1TUZ4 37760-0103-40 til 400 F.Blå Og Off White3.5 "1 / 16 "RingeFlenspakningSyntetisk fiber500 psi75NOK
GARLOCK TETNINGSTEKNOLOGIER C000503001 Pakningsring 3 tommer metallgul | AB3JUJ 1TVA6 C000503001-320 til 950 F.Gul med grått bånd4"11 / 64 "ANSI-klasse 150 lb. flensSpiral såret metallpakningMetallforsterket-128NOK
GARLOCK TETNINGSTEKNOLOGIER C000503003 Pakningsring 3 tommer metallgul | AB3JUX 1TVB9 C000503003-320 til 950 F.Gul med grått bånd4"11 / 64 "ANSI-klasse 300/400/600 lb. flensSpiral såret metallpakningMetallforsterket-145NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37555-0103 Pakningsring 3 tommer uorganisk fiber grå
47NOK / enhet