DAYTON Pumpe reparasjonssett, Buna-N


filtre
Garanti: 1 År
StilModellSeksjonsbeskrivelseSkaft Dia.typenPris (eks. mva)
A
22A610
Air11 / 16 "Buna N1 712 NOK
B
22A618
Air1"Buna N6 227 NOK
C
22A619
Fluid1"Buna N8 685 NOK
D
22A620
Fluid1"Santopren9 771 NOK
E
22A621
Fluid1 / 2 "Hytrel / PTFE2 628 NOK
F
22A622
Fluid11 / 16 "Hytrel / PTFE1 502 NOK

Pumpe reparasjonssett, Buna-N

Dayton-pumpeutskiftningssett erstatter skadede eller utslitte pumpedeler på grunn av overdreven varme/suging, slitasje, tørrkjøring eller overtrykk. Disse settene inkluderer puter, tetningsringer, pakningspakninger, fjærer, V-pakning (for luftseksjon) og membraner, sjekkkuler, ventilseter og O-ringer (for væskeseksjonen) for å hjelpe til med jevn arbeid og langvarig service. Buna-N-materialet gir anti-slitasje og strekkstyrke og har stor motstand mot olje, vann, løsemidler og hydraulikkvæske. O-ringer og ventilseter (i utvalgte modeller) gir en mekanisk tetning for å motstå slitasje og tillater også en viss mengde demping for å dempe ventilene mot termisk, friksjons- og slagpåkjenning. Velg fra en rekke av disse pumpereparasjonssettene, tilgjengelig i varianter på 11/16 og 1 tommers akseldiameter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?