Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 22A610 pumpereparasjonssett Buna N Air 11/16 tommer | AB6QJL

DAYTON 22A610 pumpereparasjonssett Buna N Air 11/16 tommer

På lager
Vare: AB6QJL Modell: 22A610

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 712 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPumpe reparasjonssett
SeksjonsbeskrivelseAir
Skaft Dia.11 / 16 "
typenBuna N
Garanti1 År

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8484900000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellSeksjonsbeskrivelseSkaft Dia.typenPris
DAYTON 22A618 pumpe reparasjonssett Buna N Air 1 tommer | AB6QJV 22A618Air1"Buna N6 227 NOK
DAYTON 22A619 Pumpe Reparasjonssett Buna N Fluid 1 Inch | AB6QJW 22A619Fluid1"Buna N8 685 NOK
DAYTON 22A620 pumpe reparasjonssett Santoprene Fluid 1 tommer | AB6QJX 22A620Fluid1"Santopren9 771 NOK
DAYTON 22A621 pumpereparasjonssett Hytrel/ptfe Fluid 1/2 In | AB6QJY 22A621Fluid1 / 2 "Hytrel / PTFE2 628 NOK
DAYTON 22A622 pumpereparasjonssett Hytrel/ptfe Fluid | AB6QJZ 22A622Fluid11 / 16 "Hytrel / PTFE1 502 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 22A610 pumpereparasjonssett Buna N Air 11/16 tommer
1 712 NOK / enhet