LUBESITE 500-serien fettmatere


Lubesite 500-seriens automatiske fettmatere brukes til å holde lagre smurt i transportører, vifter og motorer. De kan brukes på utstyr som har skjermede lagre med tetninger, bronse / oilite / åpne lagre, eller anti-friksjon oscillerende / kule / rullelager.

filtre
Basemateriale: Nikkelforkrommet aluminium , Materiale: polykarbonat
StilModellKapasitetDiameterHøydeTrådstørrelseDrifts Temp.viskositetPris (eks. mva)
A
502
1 Oz.1 3 / 4 "3.625 "1 / 8 "PT-10 til 250 ° FNLGI#0-41 203 NOK
A
505
2 oz.2 3 / 8 "4.625 "1 / 8 "PT-10 til 250 ° FNLGI#0-41 479 NOK
A
560
6 oz.3"6"1 / 8 "PT-10 til 250 ° FNLGI#0-42 356 NOK

500-serien fettmatere

Lubesite 500-seriens fettmatere er også kjent som ettpunktssmøreapparater som monteres på maskiner og utstyr for automatisk å slippe ut fett inn i bevegelige maskiner. Disse smørefettenhetene er nikkel-krom, dobbeltbelagte for applikasjoner der korrosiv motstand er nødvendig, som kjemiske og matforedlingsapplikasjoner. De forhindrer maskinfeil på grunn av over- eller undersmøring som kan føre til havari og tapt produktivitet. Velg fra et bredt utvalg av disse smørefettmaterne, tilgjengelig i 1/4 og 1/8 tommers NPT-alternativer på Raptor Supplies.

Arbeidsmekanisme

  • Fett slippes ut fra fettmaterens base til lageret ved minimumstrykk.
  • Den naturlige venturien i lageret gjør at fettet sakte strømmer inn i lageret.
  • Fett er ikke pakket eller presset inn i lageret og brukes kun når det er nødvendig.

Egenskaper

  • Disse fettmaterne er også kjent som ettpunktssmøremaskiner som monteres på maskiner og utstyr for automatisk å slippe ut fett inn i bevegelige maskiner.
  • De har en kuppel laget av polykarbonat for å sikre høy slag- og varmebestandighet og har en nikkelforkrommet aluminiumsbase for beskyttelse mot slitasje og korrosjon.
  • Disse fettmaterne kommer med medium fjærer for kontrollert smøring og har en ekstra tung fjær for høytrykksspylingsapplikasjoner eller applikasjoner som krever bruk av en forlenger.
  • De kan brukes ved temperaturer fra -10 til 250 grader F.
  • Disse fettmaterne forhindrer maskinfeil på grunn av over- eller undersmøring, noe som kan føre til havari og tapt produktivitet.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilken type smørefett kan brukes med smørematere i Lubesite 500-serien?

Disse fettmaterne kan brukes med NLGI 0 til 4 ikke-separerende fett.

Er fett polart eller ikke-polart?

Siden fett er kjemisk nøytralt, er det ikke-polart.

I hvilke gjengestørrelser er disse fettmaterne tilgjengelige?

Disse Lubesite-fettmaterne er tilgjengelige i 1/4 og 1/8 tommers NPT-alternativer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?