GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES Tetningsring 3/4 tommer


filtre
StilModellTemp. OmrådeFARGEInne i Dia.TykkelsetypenSakMaterialeMaks. PressPris (eks. mva)
A
37760-0191
-40 til 400 F.Blå Og Off White1-1 / 16 "1 / 16 "RingeFlenspakningSyntetisk fiber500 psi13NOK
B
37555-0191
-100 til 800 F.Grå1-1 / 16 "1 / 16 "RingeFlenspakningUorganisk fiber1200 psi8NOK
C
C000500703
-320 til 950 F.Gul med grått bånd1"11 / 64 "ANSI-klasse 300/400/600 lb. flensSpiral såret metallpakningMetallforsterket-71NOK
C
C000500701
-320 til 950 F.Gul med grått bånd1"11 / 64 "ANSI-klasse 150 lb. flensSpiral såret metallpakningMetallforsterket-65NOK
D
37045-1191
-450 til 500 FHvit1-1 / 16 "1 / 8 "RingeFlenspakningPTFE1200 psi88NOK
D
37045-0191
-450 til 500 FHvit1-1 / 16 "1 / 16 "RingeFlenspakningPTFE1200 psi47NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?