Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-1191 Pakningsring 3/4 tommer Ptfe Hvit | AB3JRX 1TUW8

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-1191 Pakningsring 3/4 Tommer Ptfe Hvit

På lager
Vare: AB3JRX Modell: 37045-1191Kryssreferanse: 1TUW8
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
98NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlenspakning
FARGEHvit
Inne i Dia.1-1 / 16 "
MaterialePTFE
Maks. Press1200 psi
MetalldetekterbarNei
Utenfor Dia.2.25 "
Temp. Område-450 til 500 F
Tykkelse1 / 8 "
typenRinge

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode3926904590
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeFARGEInne i Dia.TykkelsetypenSakMaterialeMaks. PressPris
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-0191 Pakningsring 3/4 tommer Ptfe Hvit | AB3JRM 1TUV8 37045-0191-450 til 500 FHvit1-1 / 16 "1 / 16 "RingeFlenspakningPTFE1200 psi52NOK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37555-0191 Pakningsring 3/4 tommer uorganisk fiber grå | AB3JTG 1TUX8 37555-0191-100 til 800 F.Grå1-1 / 16 "1 / 16 "RingeFlenspakningUorganisk fiber1200 psi8NOK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37760-0191 Pakningsring 3/4 tommer syntetisk fiber blå | AB3JTR 1TUY8 37760-0191-40 til 400 F.Blå Og Off White1-1 / 16 "1 / 16 "RingeFlenspakningSyntetisk fiber500 psi14NOK
GARLOCK TETNINGSTEKNOLOGIER C000500701 Pakningsring 3/4 tommer metallgul | AB3JUC 1TUZ9 C000500701-320 til 950 F.Gul med grått bånd1"11 / 64 "ANSI-klasse 150 lb. flensSpiral såret metallpakningMetallforsterket-72NOK
GARLOCK TETNINGSTEKNOLOGIER C000500703 Pakningsring 3/4 tommer metallgul | AB3JUQ 1TVB3 C000500703-320 til 950 F.Gul med grått bånd1"11 / 64 "ANSI-klasse 300/400/600 lb. flensSpiral såret metallpakningMetallforsterket-78NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-1191 Pakningsring 3/4 Tommer Ptfe Hvit
98NOK / enhet