GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES Flens pakningsring, 4 tommer


filtre
StilModellTemp. OmrådeFARGEInne i Dia.TykkelsetypenSakMaterialeMaks. PressPris (eks. mva)
A
37760-0104
-40 til 400 F.Blå Og Off White4.5 "1 / 16 "RingeFlenspakningSyntetisk fiber500 psi104NOK
B
37555-0104
-100 til 800 F.Grå4.5 "1 / 16 "RingeFlenspakningUorganisk fiber1200 psi69NOK
C
C000504001
-320 til 950 F.Gul med grått bånd5"11 / 64 "ANSI-klasse 150 lb. flensSpiral såret metallpakningMetallforsterket-143NOK
C
C000504003
-320 til 950 F.Gul med grått bånd5"11 / 64 "ANSI-klasse 300 lb. flensSpiral såret metallpakningMetallforsterket-176NOK
D
37045-1104
-450 til 500 FHvit4.5 "1 / 8 "RingeFlenspakningPTFE1200 psi836NOK
D
37045-0104
-450 til 500 FHvit4.5 "1 / 16 "RingeFlenspakningPTFE1200 psi429NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?