Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37760-0104 Pakningsring 4 tommer syntetisk fiber blå | AB3JTY 1TUZ5

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37760-0104 Pakningsring 4 tommers syntetisk fiber blå

På lager
Vare: AB3JTY Modell: 37760-0104Kryssreferanse: 1TUZ5
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
113NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlenspakning
FARGEBlå Og Off White
Inne i Dia.4.5 "
MaterialeSyntetisk fiber
Maks. Press500 psi
MetalldetekterbarNei
Utenfor Dia.6.875 "
Temp. Område-40 til 400 F.
Tykkelse1 / 16 "
typenRinge

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode5603110090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeFARGEInne i Dia.TykkelsetypenSakMaterialeMaks. PressPris
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-0104 Pakningsring 4 tommer Ptfe Hvit | AB3JRU 1TUW5 37045-0104-450 til 500 FHvit4.5 "1 / 16 "RingeFlenspakningPTFE1200 psi459NOK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-1104 Pakningsring 4 tommer Ptfe Hvit | AB3JTD 1TUX5 37045-1104-450 til 500 FHvit4.5 "1 / 8 "RingeFlenspakningPTFE1200 psi896NOK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37555-0104 Pakningsring 4 tommer uorganisk fiber grå | AB3JTN 1TUY5 37555-0104-100 til 800 F.Grå4.5 "1 / 16 "RingeFlenspakningUorganisk fiber1200 psi74NOK
GARLOCK TETNINGSTEKNOLOGIER C000504001 Pakningsring 4 tommer metallgul | AB3JUK 1TVA7 C000504001-320 til 950 F.Gul med grått bånd5"11 / 64 "ANSI-klasse 150 lb. flensSpiral såret metallpakningMetallforsterket-159NOK
GARLOCK TETNINGSTEKNOLOGIER C000504003 Pakningsring 4 tommer metallgul | AB3JUY 1TVC1 C000504003-320 til 950 F.Gul med grått bånd5"11 / 64 "ANSI-klasse 300 lb. flensSpiral såret metallpakningMetallforsterket-188NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37760-0104 Pakningsring 4 tommers syntetisk fiber blå
113NOK / enhet