Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-1104 Pakningsring 4 tommer Ptfe Hvit | AB3JTD 1TUX5

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-1104 Tetningsring 4 tommer Ptfe hvit

På lager
Vare: AB3JTD Modell: 37045-1104Kryssreferanse: 1TUX5

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
896NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlenspakning
FARGEHvit
Inne i Dia.4.5 "
MaterialePTFE
Maks. Press1200 psi
MetalldetekterbarNei
Utenfor Dia.6.875 "
Temp. Område-450 til 500 F
Tykkelse1 / 8 "
typenRinge

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode3926904590
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeFARGEInne i Dia.TykkelsetypenSakMaterialeMaks. PressPris
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-0104 Pakningsring 4 tommer Ptfe Hvit | AB3JRU 1TUW5 37045-0104-450 til 500 FHvit4.5 "1 / 16 "RingeFlenspakningPTFE1200 psi459NOK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37555-0104 Pakningsring 4 tommer uorganisk fiber grå | AB3JTN 1TUY5 37555-0104-100 til 800 F.Grå4.5 "1 / 16 "RingeFlenspakningUorganisk fiber1200 psi74NOK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37760-0104 Pakningsring 4 tommer syntetisk fiber blå | AB3JTY 1TUZ5 37760-0104-40 til 400 F.Blå Og Off White4.5 "1 / 16 "RingeFlenspakningSyntetisk fiber500 psi113NOK
GARLOCK TETNINGSTEKNOLOGIER C000504001 Pakningsring 4 tommer metallgul | AB3JUK 1TVA7 C000504001-320 til 950 F.Gul med grått bånd5"11 / 64 "ANSI-klasse 150 lb. flensSpiral såret metallpakningMetallforsterket-159NOK
GARLOCK TETNINGSTEKNOLOGIER C000504003 Pakningsring 4 tommer metallgul | AB3JUY 1TVC1 C000504003-320 til 950 F.Gul med grått bånd5"11 / 64 "ANSI-klasse 300 lb. flensSpiral såret metallpakningMetallforsterket-188NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-1104 Tetningsring 4 tommer Ptfe hvit
896NOK / enhet