A B Gjennomsnittlig levetid på pæren: 21,000 hr. , Gjennomsnittlig levetid: 18,000 hr. , Base Type: Medium bi-pin (G13) , Bøyeradius: 6" , Pæreteknologi: fluorescent , CRI: 90 , Innledende lumen: 2300 , Lampebetegnelse: F40T12 / U / 6 / SR , Lampe Dia.: 1.5 " , Lampeform: T12 , Lampe Tone: Kul , Lampetype: U-formet , Lengde: 22.437 " , Lumens: 2300 , Maks. Total lengde: 22.437 " , Gjennomsnittlig lumen: 1955 , Generell lampeform: T , Knusningsmotstand: Ja , Slitesterk: Ja , Starttype: Rapid , Watt: 40